カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 制御機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「did 525」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

    バイク用ドライブチェーン_525VX3

    DID(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
    サイズ525シリーズVX3
  • 525ZVM-X2シリーズ ジョイント DID

    525ZVM-X2シリーズ ジョイント

    DID
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途バイクチェーン用ジョイントサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
  • 525ZVM-X2 DID

    525ZVM-X2

    DID
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1000cc以上のビックバイクユーザー向け
    用途バイク用チェーンサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • ZVM-Xシリーズ用ジョイント DID

    ZVM-Xシリーズ用ジョイント

    DID(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

    シールチェーン ZVM-Xシリーズ

    DID(36件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(26件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • 525VR46 DID

    525VR46

    DID
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
    用途バイク用チェーンシルバー&ゴールドサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
  • 525VX3シリーズ ジョイント DID

    525VX3シリーズ ジョイント

    DID
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    バイクチェーン用ジョイント
    サイズ525
  • かし丸君 #50系フルセット DID

    かし丸君 #50系フルセット

    DID(40件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
    セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
  • NZシリーズ用ジョイント DID

    NZシリーズ用ジョイント

    DID(20件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スーパーノンシールチェーンNZシリーズ用ジョイント。
  • VR46シリーズ ジョイント DID

    VR46シリーズ ジョイント

    DID
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    バイクチェーン用ジョイント
    シルバー&ゴールドサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    420サイズのチェーン中で最高の強度をもつチェーン。150ccまで対応できる強度と、ピンに施された特殊加工(SDH)により、耐久レースでも安定した性能を発揮します。
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
  • チェーンプーラー モノタロウ

    チェーンプーラー

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
    用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
  • チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)

    チェーンデタッチャー

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
    種類チェーン用加工器具
  • チェーンカッター 鯨印(WHALE)

    チェーンカッター

    鯨印(WHALE)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ストリートチェーン VXシリーズ DID

    ストリートチェーン VXシリーズ

    DID(21件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
  • Vシリーズ用ジョイント DID

    Vシリーズ用ジョイント

    DID(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2

    テクロック
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。YAMAHA。AUDIO/MIDIインターフェース。UR22C BOCCHI EDITION。・ヘッドホン/イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E3C。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。TW-E7B。YH-E700B。YH-L700A。・アンプ/ヘッドホン。YH-WL500。・スピーカー。WS-B1A。・電子ピアノ。CSP-275。CSP-255。P-525。・UTM/ファイアウォール。UTX100。UTX200。Coleman/コールマン。リチャージャブルハンギングランタン。mont-bell/モンベル。サテライト マルチランプ。エレコム。・イヤホン・ヘッドホン。LBT-TWS05シリーズ。LBT-TWS05BK。LBT-TWS05RD。LBT-TWS05WH。LBT-HSC10MPシリーズ。LBT-HSC10MPBK。LBT-HSC10MPBU。LBT-HSC10MPRD。LBT-HSC10MPWH。LBT-HSC10PCBK。LBT-HSC20MPシリーズ。LBT-HSC20MPBK。LBT-HSC20MPBU。LBT-HSC20MPGD。LBT-HSC20MPRD。LBT-HSC20MPSV。LBT-HSC20PCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • SPACSUS410 ハードエッジD(ナベ 大阪魂

    SPACSUS410 ハードエッジD(ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    材質SUS410頭部形状ナベビットTB-2
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.22Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 100W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 3 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 3 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    東芝
    4,698税込5,168
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最低ゲートしきい値電圧 = 2.4V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 60 W寸法 = 6.6 x 7.18 x 2.3mmMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ

    東芝
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 60 W標準ターンオフ遅延時間 = 55 nsMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 340 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 100 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 6.8 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 6.8 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ

    東芝
    939税込1,033
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 800 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 60 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK+ (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK+ (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ

    東芝
    459税込505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 37 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK+ (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 46 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ

    東芝
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 440 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 100 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 110W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA-252 ライディングウエストバッグ 10L コミネ

    SA-252 ライディングウエストバッグ 10L

    コミネ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    SA-252 Riding Waist Bag 10L。大容量のライディングウエストバッグ。シンプルなデザインでタウンユースにも最適。素材 : ポリエステル
    用途・容量:10リットル。・街乗りにも使える万能ウエストバッグ。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備容量(L)10
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 9.7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 9.7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ

    東芝
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 430 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 80 W幅 = 7.18mmMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 10 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) STMicro

    STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 10 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    STMicro
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1PチャンネルSTripFETΩパワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 24 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 24 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 24 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W動作温度 Max = +175 ℃NチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応