カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el-h3」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ロッキングヘッド(太幅タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    当日出荷
    トラスコ品番433-7182材質ポリアセタールタイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • エコランバー瓦桟 H4035 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 H4035

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1箱(9個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000
  • バスパネル入隅 フクビ化学

    バスパネル入隅

    フクビ化学
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
    寸法(m)3
  • Element ハンディ・クラウン

    Element

    ハンディ・クラウン
    779税込857
    1本
    3日以内出荷
    丈夫な貫通式構造。高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。
    用途缶オープナー、汚れ落としなどに材質(柄部)PP柄厚さ(mm)13材質(ブレード)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • バスパネル入隅 フクビ化学

    バスパネル入隅

    フクビ化学
    36,980税込40,678
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
  • アイパージ ハーネス 915mm (36") アクアソル

    アイパージ ハーネス 915mm (36")

    アクアソル
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    I-Purge/I-PurgeX オプションハーネス
    長さ(mm)【ハーネス】914
  • クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32

    ParkerTAIYO
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
  • クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32

    ParkerTAIYO
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG-~)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • enステーション オール電化 河村電器産業

    enステーション オール電化

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1

    Weller
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。
    用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows メガG ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows メガG ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ラインG ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ラインG ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴG ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴG ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows アドミーン ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows アドミーン ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows メガ丸 ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows メガ丸 ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴ丸 ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴ丸 ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴJr ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴJr ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh メガ丸 ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh メガ丸 ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴ丸Jr ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴ丸Jr ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴG ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴG ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴ丸 ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴ丸 ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh アドミーン ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh アドミーン ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴ丸Jr ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴ丸Jr ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh メガG ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh メガG ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴJr ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴJr ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ラインG ファミリーパック 視覚デザイン研究所

    VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ラインG ファミリーパック

    視覚デザイン研究所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
    対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
  • ケース用ファン 92mm 静音タイプ アイネックス

    ケース用ファン 92mm 静音タイプ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ケース用ファン92mm角
    仕様●定格入力:DC12V●サイズ:92×92×25mm●期待寿命:40,000h(25℃)●簡易流体軸受(ELベアリング)使用●3ピンコネクタタイプ [結線仕様]●回転検出パルスセンサー付●リブなし●ケーブル長:40cm●取付用テーパーネジ×4付アズワン品番67-9231-56
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様口出し線付適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用環境ゴム・タイヤ製造業など材質(カバー)強化ガラス透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
  • ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 1.6X10

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31