カテゴリ
- 農業機械(25)
- パソコン/周辺機器(16)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 視覚デザイン研究所(16)
- 三菱電機(4)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- フクビ化学(2)
- 河村電器産業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日立(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Weller(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- OEP(1)
- カナテクス(1)
- アクアソル(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「el-h3」の検索結果

ロッキングヘッド(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(25個)当日出荷トラスコ品番433-7182材質ポリアセタールタイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
Element
ハンディ・クラウン¥779税込¥8571本当日出荷から3日以内出荷丈夫な貫通式構造。高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。用途缶オープナー、汚れ落としなどに材質(柄部)PP柄厚さ(mm)13材質(ブレード)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エコランバー瓦桟 H4035
フクビ化学¥19,980税込¥21,9781箱(9個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
ソリッドステート・タイマ H3CR-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
掃除機用オプションパーツ
日立¥899税込¥9891個4日以内出荷用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から63日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1
Weller¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows メガG ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ラインG ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴG ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows アドミーン ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows メガ丸 ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴ丸 ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴJr ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh メガ丸 ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ロゴ丸Jr ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴG ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴ丸 ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh アドミーン ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴ丸Jr ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh メガG ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ロゴJr ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ラインG ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
ワリピン 1.6X10
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)5日以内出荷規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
UパッキンB(グリスナシ)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷規格11バネアリ部品名称UパツキンB(グリスナシ)図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.31、MKW1515H ポンプ部品_No.32、MW3SF29EL(2005) 部品_No.32、MW3SF53G(SDK) 部品_No.30、MW3SF30EE-750W 部品_No.32、MW3SF32G 部品_No.30、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.32、MW3SF30EE(2004) 部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF34G(2004) 部品_No.32、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.31、MW3SF53G 部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.35、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.32、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.32、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF29EL(HP) 部品_No.31、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.32、MKW1513B-F ポンプ部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.33
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥87,980税込¥96,7781台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P22
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷規格P22部品名称Oリング P22図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.36、MW3SF53G(SDK) 部品_No.34、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.34、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.34、MW2SFX35G 部品_No.34、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.33、MW3SF22ES 部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.36、357755MW681K 部品_No.83、MW3SF32G 部品_No.33、926573MW681K 部品_No.58、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.36、MW3SF29EL(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.34、MW330H 工業用ポンプ部品_No.43、MW2SFX30GZ 部品_No.35、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.35など
シール形極超小形基本スイッチ D2AW
Aratas(旧:omron)¥249税込¥2741個7日以内出荷から62日以内出荷保護構造IEC IP67材質(ケース)ゴム材質(コンタクト)銀メッキ定格抵抗負荷電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)