カテゴリ

  • 電気材料(21)
    • VVF・VVR(11)
    • 固定用ケーブル(7)
    • VCT(1)
  • 作業工具(19)
    • 手動型(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
シース色
許容電流
18・20・24・26・31・36・37・38・43・44・45・47・66・88
規格/略称
EM 600V EEF/F・EM IE/F
ケーブル形状
平型
導体サイズ
1.6・2・2.6
絶縁体色
白・緑・赤・黒
ブランド
富士電線工業・協和電線工業・弥栄電線・カワイ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線・ホーザン・ノーブランド・未来工業・JEFCOM(ジェフコム)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・MASTERTOOL・MCC(松阪鉄工所)・VICTOR(花園工具)・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・フジ矢・三菱電機・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-eef」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    長さ(m)100品種EMエフアース関連規格JCS 4520色(絶縁体)黒×白導体単線
  • 住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    サイズ2×2.0+1×1.6長さ(m)100許容電流(A)31品種EMエフアース200マーク関連規格JCS 4520色(絶縁体)黒×赤仕上外径(mm)6.6×13.5導体外径(Φmm)2導体単線概算質量(kg/巻)13
  • 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
    長さ(m)100関連規格JIS C 3605導体単線
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • エコVA電線 1.6mm 3芯 ノーブランド

    エコVA電線 1.6mm 3芯

    ノーブランド
    ¥389税込¥428
    1本(1m)
    3日以内出荷
    サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • エコ電線 弥栄電線

    エコ電線

    弥栄電線
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
    シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
  • 600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
  • 耐紫外線ポリエチレン絶縁シース平型ケーブル 5m 1.6mm 2芯 ノーブランド

    耐紫外線ポリエチレン絶縁シース平型ケーブル 5m 1.6mm 2芯

    ノーブランド
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ1.6mm備考エコ電線、5mカット品定格電圧(V)600芯数2芯
  • 公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    公団型

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100心数(C)3心絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース標準厚さ(mm)1.5
  • エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
    シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
  • エコ電線 弥栄電線

    エコ電線

    弥栄電線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
  • エコ電線 弥栄電線

    エコ電線

    弥栄電線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。
    用途200V回路の配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    カワイ電線
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
    用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
  • 汎用ケーブル カワイ電線

    汎用ケーブル

    カワイ電線
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
    用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
    仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(30個)
    翌日出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:4極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
    仕様個装梱包:プリスターパック、1個口
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(30個)
    翌日出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:3極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
    仕様個装梱包:プリスターパック、1個口
  • セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン)

    セフVA線ストリッパ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
  • VA線ストリッパ本体 MASTERTOOL

    VA線ストリッパ本体

    MASTERTOOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
    用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
  • セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    セフVA線ストリッパ 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
  • VVFストリッパー ホーザン

    VVFストリッパー

    ホーザン(47件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
    用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFストリッパー ホーザン

    VVFストリッパー

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
    適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
  • VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ (エコ)

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
    トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)

    VA線ストリッパ(アルティメット)

    VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
    用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
  • VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
    質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)

    VA線ストリッパ

    VICTOR(花園工具)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
    全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
  • VA線ストリッパ フジ矢

    VA線ストリッパ

    フジ矢
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
    用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業

    トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
    適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • 1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ

    1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
    仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
  • トリッパー・FK 未来工業

    トリッパー・FK

    未来工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
    用途VVFケーブルの皮むき器色緑使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
  • 第二種電工試験練習用 部材セット No.1 ホーザン

    第二種電工試験練習用 部材セット No.1

    ホーザン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    第二種電気工事士試験 2026年度候補問題対応!! 。 候補問題No.1が練習できる部材セット
    用途第二種電気工事士技能試験の候補問題No.1が練習できる電線と器具のセットです。器具は、試験で実際に使われたメーカーを中心に選定しています。「電工試験の虎」にて施工手順や動画などが確認できます。付属品技能試験対策ハンドブック付仕様器具:ランプレセプタクル:1個 / 位置表示灯内蔵スイッチ(埋込形):1個 / 単極スイッチ(埋込形):2個 / 引掛けシーリング(角形):1個 / 差込形コネクタ2本用(赤):2個 / 差込形コネクタ3本用(青):1個 / 埋込連用取付枠:1個 / リングスリーブ(小):8個質量(g)490適合電線VVF 1.6mm×2芯:1.8m / VVF 1.6mm×2芯:0.35m / EM-EEF 2.0mm×2芯:0.25m
  • VAストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VAストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    3日以内出荷
    刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応
    全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
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
"em-eef" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷