カテゴリ

  • 制御機器(5,948)
  • 自動車純正部品(1,416)
  • メカニカル部品(1,078)
  • パソコン/周辺機器(1,032)
  • 安全標識(807)
  • 電気材料(362)
  • 機構部品(314)
  • バイク部品(223)
  • 作業服(219)
  • トラック純正部品(178)
  • 学童・教育用品(143)
  • 建材・エクステリア(136)
  • 科学研究・開発用品(128)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 家電(108)
  • 測定用品(99)
  • 日用品(89)
  • 自転車部品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 厨房用品(56)
  • ヘルスケア(56)
  • 事務用品(53)
  • 接着剤・補修材(47)
  • 作業工具(42)
  • 電動工具(35)
  • バイク純正部品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 防犯用品(30)
  • 塗料(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 建築金物(26)
  • 梱包用品(25)
  • 医療(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • テープ(15)
  • 清掃用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 縫製用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 農具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 理美容(10)
  • 防災用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 安全用品(5)
  • 住設機器(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emi」の検索結果

13,489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIシールドスリーブ アズワン

    EMIシールドスリーブ

    アズワン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
    材質アラミド糸・銅スズめっき耐熱性600℃
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
  • D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
    材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
  • D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業

    EMI対策スリーブフェライトクランプ

    北川工業
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷
    配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • (1632)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (1632)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • EMI-DSA800 RIGOL(リゴル)

    EMI-DSA800

    RIGOL(リゴル)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    EMIフィルタ&準尖頭値検波器
  • BIM2004/14-EMI/RFI CAMDENBOSS

    BIM2004/14-EMI/RFI

    CAMDENBOSS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIM2003/13-EMI/RFI CAMDENBOSS

    BIM2003/13-EMI/RFI

    CAMDENBOSS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIM2002/12-EMI/RFI CAMDENBOSS

    BIM2002/12-EMI/RFI

    CAMDENBOSS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 10A スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様REACH規則適合製品形状リード使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)終端スタイルピン実装タイプスルーホール
  • (28591)フィルター、EMI ニッサン

    (28591)フィルター、EMI

    ニッサン
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • EMI対策クランプフィルター TDK

    EMI対策クランプフィルター

    TDK
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMI対策クランプフィルター 森宮電機

    EMI対策クランプフィルター

    森宮電機
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
    形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • (2036)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (2036)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • (MR51)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MR51)HOSE AS,EMI

    ミツビシ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (MN17)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MN17)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • (MR50)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MR50)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MR56)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MR56)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ91)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MQ91)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • (MN13)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MN13)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (MR98)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MR98)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • (MN12)HOSE AS,EMI ミツビシ

    (MN12)HOSE AS,EMI

    ミツビシ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • KEMET EMIフィルタ KEMET

    KEMET EMIフィルタ

    KEMET
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • EMI近傍界プローブセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    EMI近傍界プローブセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    セット内容EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    71税込78
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
  • Murata EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)

    Murata EMIフィルタ 10A スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型

    JAE(日本航空電子工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
    形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
  • Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ MURATA(村田製作所)

    Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ

    MURATA(村田製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns EMIラインフィルタ BOURNS

    Bourns EMIラインフィルタ

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    材質(コア)フェライト
  • コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール コンド電機

    コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール

    コンド電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ高さ(mm)13.5取付方式スルーホール奥行(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85終端スタイルアキシャル最大定格電圧(V)250dc
  • D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型圧接型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
...