カテゴリ
- 手袋(922)
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(267)
- アラミド 耐切創手袋(99)
- ニトリルゴム 背抜き手袋(67)
- 天然ゴム 背抜き手袋(22)
- ステンレス 耐切創手袋(21)
- 酸、アルカリ用手袋(6)
- その他耐切創手袋(156)
- ポリウレタン 背抜き手袋(22)
- ナイロン手袋(13)
- 作業服(36)
- 腕カバー(29)
- クリーンルーム用品(56)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
機能
タッチパネル対応(64)
伸縮性・柔軟性(90)
低発塵性(82)
吸汗速乾(13)
抗菌・防カビ(6)
消臭・防臭(3)
耐久性(96)
耐切創・耐突刺(432)
耐摩耗性(190)
耐油(60)
耐溶剤(2)
耐熱(75)
耐薬品(32)
軽量(30)
通気性・透湿性(98)
防寒・保温(7)
防振(2)
防水・撥水(46)
静電気防止(27)
色
材質
- その他(51)
- エラストマー(3)
- ケブラー・アラミド(119)
- シリコーン(2)
- ステンレス(7)
- ナイロン(40)
- ニトリルゴム(70)
- ネオプレンゴム(14)
- バイトン(2)
- ブチルゴム(2)
- ポリウレタン(25)
- ポリエステル(44)
- ポリエチレン(232)
- 人工皮革(6)
- 合成繊維(65)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(10)
- 牛革(5)
- 皮革(4)
- 綿(14)
- 材質をもっと見る
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・30・31・32・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- eureka(エウレカ)(4)
- ユニワールド(10)
- 富士手袋工業(天牛)(14)
- シモン(10)
- ミドリ安全(18)
- ハネウェル(19)
- SHOWA(ショーワグローブ)(35)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- イチネンTASCO(2)
- ATG(35)
- MECHANIX WEAR(28)
- RS PRO(90)
- TRUSCO(63)
- UVEX(ウベックス)(66)
- アトム(48)
- アンセル(85)
- ウィード(Wonder Grip)(48)
- エスコ(56)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・eureka(エウレカ)・ユニワールド・富士手袋工業(天牛)・シモン・ミドリ安全・ハネウェル・SHOWA(ショーワグローブ)・ダンロップ ホームプロダクツ・3M(スリーエム)・イチネンTASCO・ATG・MECHANIX WEAR・RS PRO・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・ブランドをもっと見る
「en388」の検索結果

3WAY セーフハンド
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
耐切創性手袋 カットガードF130
ミドリ安全¥1,198税込¥1,3181双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
耐切創手袋 防刃手袋 軍手 防災用品 手袋
トライメイト(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。材質高密度ポリエチレン、ナイロン入数(双)1機能耐切創耐切創性EN388:2003カットレベル5
耐切創手袋 CR-182
シモン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
シモン¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス色ブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
耐切創手袋 Fレベル
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F色ブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726
ハネウェル(15件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381双当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1色黒入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
¥1,998税込¥2,1981双当日出荷クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等の薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65色ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤販売区分業務用
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft
eureka(エウレカ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
RS PRO 作業用手袋 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981組3日以内出荷手袋のサイズ = 8, M。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。手袋コーティング = ラテックスペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO 8
エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4
eureka(エウレカ)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5
eureka(エウレカ)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷から3日以内出荷耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入
ZIPLOA(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10双)当日出荷から3日以内出荷手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様。耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン用途自動車整備。機械工業。運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステル色ネイビー
低温防水手袋 CRYOKITシリーズ
アズワン¥21,700税込¥23,8701双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。用途防水加工EN388・EN511適合
耐切創手袋 CR-150
シモン¥799税込¥8791双当日出荷EN388カットレベルC。強力なグリップ力(特に油に強い)。350を超える有害化学物質試験をクリア材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム、ポリウレタン
RS PRO 作業用手袋 黒
RS PRO¥1,798税込¥1,9781組3日以内出荷手袋のサイズ = 10, XL。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN511低温 = なし。。RS PRO V8
RS PRO 作業用手袋 黒
RS PRO¥1,698税込¥1,8681組3日以内出荷手袋のサイズ = 9, L。手袋の主要用途 = 耐切創性。材質 = ポリエチレン。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO V8
耐切創手袋 CR-180
シモン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
耐切創手袋 サミテックX6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
耐切創腕カバー サミテックSX6
ダンロップ ホームプロダクツ¥2,998税込¥3,2981双当日出荷耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業材質高性能ポリエチレン厚さ(mm)0.7色ブルー長さ(cm)40ゲージ数13特性耐切創
耐切創手袋 サミテックPS6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
耐切創腕カバー Fレベル(ロング)
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。色杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,470税込¥1,6171双翌日出荷13ゲージ。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラーSD糸 (長繊維)厚さ(mm)1全長(mm)210サイズフリー中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
耐切創手袋 CR-191
シモン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創カットバリア ブルー PUコート
リーブル(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1双当日出荷から6日以内出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
CR-10Aunti-cutノンコート手袋
ケイワーク¥269税込¥2961双当日出荷軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル色グレーサイズF機能耐切創、通気性、柔軟性耐切創性3/B
耐切創腕カバー Fレベル(ショート)
富士手袋工業(天牛)¥589税込¥6481双当日出荷刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。色杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)20ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)18腕幅(cm)25
耐切創カットバリア バサルト PUコート
リーブル¥929~税込¥1,022~1双当日出荷1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 CR-181
シモン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
耐切創手袋 CR-185
シモン¥998税込¥1,0981双当日出荷EN388カットレベルC。金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる。耐久性に優れるニトリルゴムコーティング材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム
防護手袋 KG-210
シモン¥11,980税込¥13,1781双当日出荷から6日以内出荷切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE用途災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。材質甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革色ブラック入数(双)1機能耐切創・耐突刺
耐切創手袋 CR-211
シモン¥998税込¥1,0981双当日出荷EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
エスコ¥1,170税込¥1,2871双翌日出荷EU規格CE EN388耐切創レベルA6 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 13ゲージ ポリウレタンコーティング機能耐切創性、タッチパネル操作可
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ
ハネウェル¥3,798税込¥4,1781双当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400色黒サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥540~税込¥594~1個ほか当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B![[すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658965-170413-02.jpg)
[すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷手の平側全面に滑り止め付。 安全用編手袋。 安全・強力・耐熱。 EN388:2003規格 耐切創レベル4。エスコ品番EA354ED-13厚さ(mm)2質量(g)80機能耐切創、耐熱中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.0
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
...










































![[すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658965-170413-02.jpg)