カテゴリ
- パソコン/周辺機器(153)
- モニターアーム(119)
- ディスプレイ/モニター付属品(21)
- オフィス家具(20)
- 医療(6)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
- 1.8~10.0(1)
- 2.3~13.6(2)
- 2.7~8.2(2)
- 3.2~9.1(2)
- 3.2~10(1)
- 3.2~11.3(3)
- 3.6~13.6(2)
- 10(3)
- 11.3(2)
- 11.3~22.7(1)
- 11.8(1)
- 12.2(1)
- 13.2(5)
- 14.7(2)
- 15.9~31.8(1)
- 20.8(1)
- 20.9(1)
- 22.7(1)
- 22.7~40.8(1)
- 28(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
1.8~10.0・2.3~13.6・2.7~8.2・3.2~9.1・3.2~10・3.2~11.3・3.6~13.6・10・11.3・11.3~22.7・11.8・12.2・13.2・14.7・15.9~31.8・20.8・20.9・22.7・22.7~40.8・28・耐荷重(kg)をもっと見る
「ergotron」の検索結果

エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)10サイズ(inch)34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます)本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター1台伸縮範囲(cm)56アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)57×23×15耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)約3.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)5.7×2.3×1.5耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)3.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン クイックリリース ブラケット 15.9kgまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。用途モニターアーム用アクセサリセット内容ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー色ブラック本体質量(kg)約0.5荷重範囲(kg)15.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間天板厚さ(mm)12~32伸縮範囲(cm)約55(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約4.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約55(前後)対応インチサイズ34RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容2本のモニターアーム、2つのエクステンション、ポール、T型ブラケット、ベース、デスククランプ、グロメットマウント材質アルミニウム質量(kg)7.9色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)49×45×16本体質量(kg)約6.3荷重範囲(kg)1モニター:3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200伸縮範囲(cm)約60(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具質量(kg)8.3色ブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)47×29×16本体質量(kg)7荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約60(前後)対応インチサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平・垂直昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方70:前方5
エルゴトロン NX モニターアーム ブラック 34インチ(8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具色ブラック取付方式クランプのみ(付属)本体質量(kg)約2.8荷重範囲(kg)8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約37(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン HX ヘビーデューティーチルトピボット ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷HXモニターアームの既存のピボットと取り換えて、Samsung G9のような湾曲深度が高いモニターを設置できるアクセサリーです。Samsung 49インチ Odesseyシリーズをサポートします。スタンドなしの重量12.7から19.1kg、深度15から30cmのモニターに向いています。これ以外のスペックのモニターには推奨しません。振動を最小限にするため、取り付けるデスクの厚みは2.5cm以上を推奨します。用途HXモニターアーム用アクセサリセット内容チルトピボット、取り付け金具色ホワイト本体質量(kg)0.9荷重範囲(kg)12.7~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:後方15前方5
エルゴトロン へこみ型ディスプレイ インターフェース用スペーサーキット VESA 75x75対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷へこみ型取り付けインターフェースモニター用のスペーサーキットです。対応VESAは75x75mmです。スペーサーの奥行は14mmです。保証期間は5年間です。用途アクセサリセット内容スペーサー1個、取り付けネジ4本色ブラック本体質量(kg)約0.1保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン 200シリーズ コンボアーム ホワイト 24インチ(2.7~8.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)2.7~8.2本体質量(kg)約8.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約127可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)9.1~19.1本体質量(kg)約6.9保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200液晶モニター1台適合モニターサイズ49伸縮範囲(cm)約60(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 ホワイト 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-216 ホワイト)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)3.2~10本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2画面適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット マットブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ本体質量(kg)約0.3保証期間15年間天板厚さ(mm)12~32RoHS指令(10物質対応)対応
CareFitコンボ エクステンダー
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から5日以内出荷CareFitコンボシステム/アームにさらなるリーチと柔軟性をもたらす汎用性の高いエクステンダーは、小規模の処置室から大規模な手術室のようなアプリケーションにも対応します。注意:製品詳細を見るには、エクステンダーの長さを選んでください。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ホワイトタイプデスク取り付け取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)1.8~10.0本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-290) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間駆動方式コンスタントフォース伸縮範囲(cm)56昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、チルト:90
エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷スリムなつくりながら2台のモニターをしっかりサポートするMXVデュアルモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。小さめのつくりのクランプは、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。ベースには回転ストップがついており、180°で止まるようになっています。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-111)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容デュアルモニターアーム、2ピースデスククランプ、取付金具色マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約5.0荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1/総重量18.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約57(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方90°/前方90°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。用途モニターアーム用アクセサリセット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ色ブラック本体質量(kg)約1.0荷重範囲(kg)1.1~5.4保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。 お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。モニターアーム本体は別売です。セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具色ブラック耐荷重(kg)1.8~10.0本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ブラック 2.3kgまで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-292) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具色ブラックタイプ壁取り付け本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間伸縮範囲(cm)56昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、チルト:90
エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具質量(kg)0.3色ホワイト本体質量(kg)約0.3保証期間15年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ アルミニウム 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約2.9荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約55(前後)RoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォースモニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LX Pro デスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。 この変換キットは、壁、ポール、その他の垂直面に取り付け可能です。木製スタッドや堅牢なコンクリートへ直接取り付けできるほか、ウォールトラックなどのエルゴトロンのマウントシステムにも組み込むことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。キット本体の荷重範囲は10kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ウォールマウント用ベース、プラスチックキャップ、木製スタッドまたはコンクリート壁用のファスナー色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)0.6荷重範囲(kg)10保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.1荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ホワイト本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷モニターの位置をスムーズに調節できるハンドルキットです。エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。32インチまでのモニターに対応します。キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が1.3kg減少します。50x50mm、100x100mmまたは200x100mmのホールパターンがあるモニターマウントに取り付けができます。VESA取り付けがモニター背面の中央にある場合、モニターの縦幅は48cmまでです。保証期間は5年間です。用途モニターアーム用アクセサリセット内容ハンドル、インターフェースプレート、取り付け金具色ブラック本体質量(kg)約1.5保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はメーカーHPをご確認ください対応インチサイズ最大32RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 延長用アーム ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。 お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は10kgまでです。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。モニターアーム本体は別売です。セット内容23cm延長アーム、キャップ色ホワイト本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)10保証期間10年間可動範囲(°)パン:360
エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具色ブラックタイプスタンド本体質量(kg)約2.1荷重範囲(kg)2.7~7.3保証期間3年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°昇降範囲(mm)約130
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ色ホワイト本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ブラック本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチ色ホワイト本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)20保証期間10年間