カテゴリ
- 農業機械(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 切削工具(46)
- 自動車純正部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 制御機器(15)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(8)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- トラック純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(94)
- BOURNS(11)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- SMC(53)
- SWAGE-LINE(6)
- いろはインク(4)
- アデリア(石塚硝子)(7)
- エスコ(3)
- コクヨ(2)
- スズキ(2)
- ニッサン(6)
- 三菱ふそう(10)
- 三菱マテリアル(39)
- 内田洋行(2)
- 日本ナインスター(7)
- 日研工作所(6)
- 東京発条製作所(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)





+5
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(4巻)当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね






CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY>
リヒトラブ(2件のレビュー)¥499税込¥5491冊当日出荷棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。仕様S型材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POMサイズA4収納枚数160
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
庄内クラフト みぞれ 小鉢
アデリア(石塚硝子)¥3,598税込¥3,9581セット(3個)当日出荷庄内クラフトとは・・・最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。「庄内クラフト」はそんな澄んだ空気と豊かな水をイメージした透明感あふれるハンドメイドガラスです。みぞれシリーズ・・・料理を瑞々しく見せる事を念頭においたガラス食器シリーズ。クリアで透明感の高いクリスタルガラスを使い食材の色味を引き立てる器です。小鉢なので、前菜、デザート等を入れる器として最適です。材質クリスタルガラス直径(Φmm)約132~124(変形)高さ(mm)55質量(g)約250



BF-703 長袖ブルゾン(春夏用)
アルトコーポレーション(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581着翌々日出荷人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付材質鋼高さ(mm)25.5質量(g)227仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3333許容荷重(N[kgf])3333[340]RoHS指令(10物質対応)対応
LAYフローリング ピタフィー
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
ウォーム減速機 BHF
長谷川鉄工所¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から31日以内出荷はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷から69日以内出荷高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
流麗 小鉢
アデリア(石塚硝子)¥9,698税込¥10,6681セット(6個)5日以内出荷上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。色クリア高さ(mm)48食器の種類和食器
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
トラックマン
GILSON(ギルソン)¥143,999税込¥158,3991本5日以内出荷マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。「シングルチャンネルピペット」でも「マルチチャンネルピペット」でも、目的のハンドリング操作の対象ウェルを”LEDライト”で誘導します。標準で96ウェルプレート/384ウェルプレートに対応し、オプションのマイクロチューブホルダーで0.5mL/1.0mL/2.0mLチューブにも対応します。大型LCDスクリーンと3つのタッチパッドで簡単操作。16種類の”ピペッティングパターン”が設定可能。タイマー機能やフットペダル(オプション)でハンズフリー操作可能。格納式バックスタンド装備。コードレスで8時間連続使用可能(シングルチャンネルピペット使用時)。仕様表示光源:LED、100~240VAC/Output:5VDC、外寸法/重量(mm):280(W)×170(D)×23(H)/490gバッテリーLithium-PolymerCell(USBからの充電可能)アズワン品番61-0082-19
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)