カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,218)
- 自動車純正部品(348)
- 制御機器(341)
- 油圧機器・油圧ホース(224)
- パソコン/周辺機器(115)
- バイク純正部品(84)
- 測定用品(84)
- 自動車補修部品(76)
- 農業機械(73)
- バイク部品(65)
- メカニカル部品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 切削工具(39)
- 家電(34)
- オフィス家具(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 機構部品(17)
- 作業工具(17)
- 事務用品(16)
- 梱包用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- 物流用品(10)
- 建築金物(10)
- 電気材料(9)
- 研磨材(9)
- 空圧工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全保護具(6)
- 防犯用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- ヘルスケア(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- CKD(141)
- IDEC(和泉電気)(83)
- MAZDA(マツダ)(198)
- omron(オムロン)(21)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- RS PRO(23)
- SMC(1,207)
- XP POWER(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- エスコ(37)
- エレコム(45)
- コガネイ(51)
- ニッサン(121)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(27)
- 堀内機械(22)
- 富士電機(20)
- 東和制電工業(TOWA)(33)
- ブランドをもっと見る







平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用





+1
平型ヒューズ
(301件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
USB-ACアダプター F-5AC
OM SYSTEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。質量(g)約33使用温度(℃)0~+ 40最大外形寸法(mm)約32.0×60.0×23.0定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V、1500mA保存温度(℃)-20~+60
ハイブリッドリフィル
ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)¥68税込¥751本当日出荷耐水・耐光性の顔料インキ適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド繰り返し・詰め替え対応
ハイブリッドリフィル(パック入り)
ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)¥67税込¥741本当日出荷適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド先端ボール径(mm)0.5インクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ヒルソー
室本鉄工¥45,980税込¥50,5781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
分割型電流センサー
マルチ計測器¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)確度±1.0%/定格電流出力端子M3取付ネジ保護(開放)7.5Vクランプ素子使用回路電圧AC600V以下適合周波数10Hz~5KHz耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 クールフォースⅡ
視泉堂¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷よりクールさを増したスーパーハードメタルシリーズが新登場。ワイドデザインとカラーリングが魅力的な超攻撃型スタイルモデルです。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 アタックフォーマー
視泉堂¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷3タイプのアスリートデザインモデルがミックスされた新シリーズが登場。フィット感抜群のフレーム設計により、様々なスポーツ・アウトドアに対応可能なシリーズです。
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ
TDKラムダ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から92日以内出荷アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)




フエルアルバム 一般用
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481冊3日以内出荷から4日以内出荷「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。タイプビス式RoHS指令(10物質対応)対応
19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷クロームメッキした頑丈なケース材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)19全長(m)5テープ長さ(m)5
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から47日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
スナップフックAE型
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋当日出荷開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
取っ手のとれるフライパン5点セット
THERMOS(サーモス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷IH・ガス火両方OK!ベーシックなフライパン2点・鍋1点に鍋用のフタとハンドルが付いた5点セット。ミラー仕上げのデザインと、耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長です。材質フライパン/鍋【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.5mm)色ステンレス(S)サイズ(cm)専用取っ手、鍋専用フタ16、フライパン22、フライパン26、鍋16
乾式安全器 逆火止め太郎
ヤマト産業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から15日以内出荷(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ
225kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA638F-5A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)19.3使用荷重(kg)225寸法B(mm)11.4寸法D1(mm)4.8寸法D2(mm)4.8
4列5段 パーツキャビネット
エスコ¥25,600税込¥28,1601台翌日出荷仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら