カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 切削工具(29)
  • 研磨材(19)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 電動工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-100」の検索結果

関連キーワード
262件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンガープラスチック手袋FD(100枚入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガープラスチック手袋FD(100枚入)

    宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
    用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など全長(mm)230以上規格食品衛生法適合全長(cm)23
  • 替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)

    替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    替テフロンチューブ
  • FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)

    FD-100TA用オプション品

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    13日以内出荷
    替FD-100TA用パイプ固定部
    仕様●FD-100TA用●はんだ送りパイプ固定部アズワン品番67-0431-32
  • FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)

    FD-100TA用オプション品

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
    替FD-100TA用ジョイント部及び樹脂部分
    仕様●FD-100TA用 替ジョイント部及び樹脂部分アズワン品番67-0431-36
  • 替こて台受け口FD-100TA専用 goot(太洋電機産業)

    替こて台受け口FD-100TA専用

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
    替こて台受け口
    仕様●替こて台受け口FD-100TA専用アズワン品番67-0431-33
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD100~

    堀内機械
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD100~

    堀内機械
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • フェルトディスク フラップタイプ モノタロウ

    フェルトディスク フラップタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷
    フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
    用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~

    堀内機械
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    FD-100FSはFD用フットスイッチです。
  • フィーダーペン goot(太洋電機産業)

    フィーダーペン

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
    仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • クリーンエアフィルタ SMC

    クリーンエアフィルタ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • FFディスク ヤナセ(柳瀬)

    FFディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
    用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付コンパス SK(新潟精機)

    チップ付コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー  鉄筋用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄筋用チップソー

    モトユキ
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(5枚)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
    用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材鉄
  • カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ

    アイオン
    ¥1,528税込¥1,681
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
    粒度ソフト外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
    滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
  • ハッピーファイバーディスク ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーファイバーディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
    用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#36砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-62
  • 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

    goot(太洋電機産業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
  • フェルトディスク(ふきとり用) TRUSCO

    フェルトディスク(ふきとり用)

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
    用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様羊毛フェルトトラスコ品番175-8284厚さ(mm)10質量(g)230穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
  • トラフレキ用 出ズミ 未来工業

    トラフレキ用 出ズミ

    未来工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    コーナー、曲がり箇所の接続に使用します。
    角度(°)45
  • SGフェルトディスク  ソフト ヤナセ(柳瀬)

    SGフェルトディスク ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番303-0024厚さ(mm)12質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
    仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • アルミフリーダクト 未来工業

    アルミフリーダクト

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(12本)
    翌日出荷
    軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
    外径D(Φmm)110寸法l(mm)700内径d(Φmm)104最小曲半径100R
  • SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬)

    SGフェルトディスク ハード

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。トラスコ品番303-0016厚さ(mm)10質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可視光火炎検出器 AFDシリーズ azbil(旧:山武)

    可視光火炎検出器 AFDシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。
    材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに材質本体:機械構造用炭素鋼
  • 替ボリュームノブ goot(太洋電機産業)

    替ボリュームノブ

    goot(太洋電機産業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷
    FD-100用替ボリュームノブ
    仕様●替ボリュームノブアズワン品番67-0431-37