カテゴリ

  • 機構部品(1,508)
    • Oリング(1,173)
    • オイルシール(294)
    • シールワッシャ(3)
  • 科学研究・開発用品(169)
    • アルミ箔/フィルム(1)
  • 配管・水廻り設備部材(355)
    • 継手(82)
    • ボールバルブ(113)
    • フランジ用全面パッキン(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
    • フッ素 ゴム板・シート(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,357)
    • カプラー(78)
    • カプラー関連商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(214)
  • 測定用品(76)
  • 制御機器(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 農業機械(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • オフィス家具(31)
  • 溶接用品(27)
  • メカニカル部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 建築金物(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 保管用品(10)
  • 空圧工具(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • マスク(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「fkm」の検索結果

6,028件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム) 日東工器

    PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)

    日東工器
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)真ちゅう流体不活性ガス、真空、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)4.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
  • ガスケット FKM トーステ

    ガスケット FKM

    トーステ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    材質FKM形状ガスケット
  • 旭有機 10K 全面パッキン FKM アサヒAV

    旭有機 10K 全面パッキン FKM

    アサヒAV
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質FKM規格JIS10K
  • フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商

    フッ素ゴム(FKM)Oリング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+220
  • シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャーFKM

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
    用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
  • FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー

    FKM ヘルールガスケットB型

    大阪サニタリー
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
  • Oリング NW FKM70° マスオカ

    Oリング NW FKM70°

    マスオカ
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質(本体)C-PVC材質(Oリング)FKM適合管VP
  • PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイ

    PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

    セキスイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • FKM L型ガスケット 大阪サニタリー

    FKM L型ガスケット

    大阪サニタリー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質FKM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリー

    ヘルールガスケット A型 FKM

    大阪サニタリー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フツ素
  • AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    アサヒAV
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質(本体)U-PVC材質(Oリング)FKM適合管VP
  • ツバ付フランジ短管65A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管65A10K FKM

    スイコー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7035材質本体:PVC、パッキン:FKM規格65A配管用
  • ツバ付フランジ短管20A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管20A10K FKM

    スイコー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6984材質本体:PVC、パッキン:FKM規格20A配管用
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • O-リング FKM ジーモス(GMORS)

    O-リング FKM

    ジーモス(GMORS)
    ¥6~税込¥7~
    1個
    7日以内出荷
  • ツバ付フランジ短管50A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管50A10K FKM

    スイコー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6951材質本体:PVC、パッキン:FKM規格50A配管用
  • ツバ付フランジ短管25A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管25A10K FKM

    スイコー
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7017材質本体:PVC、パッキン:FKM規格25A配管用
  • ツバ付フランジ短管15A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管15A10K FKM

    スイコー
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7040材質本体:PVC、パッキン:FKM規格15A配管用
  • ムサシFKMオイルシール 大阪魂

    ムサシFKMオイルシール

    大阪魂
    ¥5,516~税込¥6,068~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ツバ付フランジ短管40A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管40A10K FKM

    スイコー
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7020材質本体:PVC、パッキン:FKM規格40A配管用
  • ツバ付フランジ短管80A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管80A10K FKM

    スイコー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-5450材質本体:PVC、パッキン:FKM規格80A配管用
  • ツバ付フランジ短管100A10K FKM スイコー

    ツバ付フランジ短管100A10K FKM

    スイコー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ネジをフランジに変換する配管部品です。
    用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6977材質本体:PVC、パッキン:FKM規格100A配管用
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D

    ノーブランド
    ¥39~税込¥43~
    1個
    4日以内出荷
    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。
    用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • 手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式 大阪サニタリー

    手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式

    大阪サニタリー
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    欠品中
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂

    FKM SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥834~税込¥917~
    1個
    翌々日出荷
    材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
  • Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1mm RS PRO

    Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1mm

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
    仕様直径 = 1mm長さ = 5m材質FKM(フッ化ビニリデン)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐オゾン性、耐熱
  • ホースカップリング用パッキン(FKM製) エスコ

    ホースカップリング用パッキン(FKM製)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    材質FKM使用温度範囲(℃)-20~160内径×外径×厚さ(mm)20.5×33.5×10.8
  • カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) エスコ

    カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    用途薬品材質FKM色緑使用温度範囲(℃)-30~200内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004714厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-19
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004712厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-17
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702アズワン品番67-4906-07
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004701厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-06
  • TUBE(FKM),TANK-JO ホンダ

    TUBE(FKM),TANK-JO

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷