カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(555)
- 作業工具(217)
- 機構部品(113)
- 船舶用品・漁業資材(92)
- 厨房用品(72)
- 測定用品(69)
- 制御機器(61)
- 医療(59)
- 卓上消耗品(57)
- 農業機械(56)
- 空調・照明・電設資材(54)
- メカニカル部品(52)
- 切削工具(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- 事務用品(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- 食品・飲料(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- 店舗什器・備品(31)
- 保管用品(29)
- 手袋(29)
- 学童・教育用品(26)
- 作業服(25)
- オフィス家具(24)
- 安全保護具(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 建築金物(23)
- 家電(23)
- 物流用品(20)
- 梱包用品(20)
- 介護用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- カー用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 農具(16)
- バイク部品(15)
- 清掃用品(15)
- 自動車純正部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電気材料(12)
- 日用品(12)
- 防犯用品(12)
- 防災用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 研磨材(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 安全用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- テープ(8)
- 溶接用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バイク純正部品(6)
- 救急・衛生(6)
- 電動工具(6)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車部品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全標識(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 縫製用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
- KNIPEX(クニペックス)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- NOK(10)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- SMC(519)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- TRUSCO(52)
- イトーキ(34)
- イマオコーポレーション(19)
- イルフォード(20)
- エスコ(66)
- コガネイ(10)
- サカエ(11)
- フォーク(43)
- ホンダ(68)
- ヤマニパッケージ(13)
- 岩田製作所(9)
- 福井クラフト(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-175」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G175-N
NOK¥739税込¥8131個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG175N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00230-BJIS呼び旧JIS:G175太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)174.3内径許容差(mm)±1.37バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G175-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG175N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00230-AJIS呼び旧JIS:G175太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)174.3内径許容差(mm)±1.37バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-175~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-175
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-175
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-175
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-175
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-175L
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-175H
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
コルゲートチューブ
(754件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
3層プリーツマスク 耳に優しい平ゴム使用 ソフトマスクEX 耳掛け式 50枚入り
東京メディカル(13件のレビュー)¥399税込¥4391個(50枚)当日出荷耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。 高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。 フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上 Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。 フリーサイズ用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイトサイズフリーサイズタイプ耳紐幅5mm入数(枚)50構造3層寸法(cm)約17.5×9対象微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉ひもタイプ耳掛け式
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ハイグレード強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。用途金属線の切断
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-175)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-175A)
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-175)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-175A)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-175LS)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-175AH)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-175HZ
SMC¥61,980税込¥68,1781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-175LZ
SMC¥57,980税込¥63,7781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-175H)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-175L)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-175Z
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-175Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-175LZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個25日以内出荷ストローク(mm)175配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
...