カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,829)
    • 流し・台所用品(118)
    • 水栓(471)
    • 継手(519)
  • 空調・照明・電設資材(479)
    • 電線管用アダプター(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(956)
    • 高圧用アダプタ(280)
    • 高圧用プラグ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,449)
    • カプラー(96)
  • 電気材料(633)
    • ケーブルクランプ(84)
  • 農業機械(2,165)
  • 制御機器(2,082)
  • 測定用品(1,352)
  • パソコン/周辺機器(1,271)
  • 自動車純正部品(945)
  • 食品・飲料(733)
  • 日用品(658)
  • FA担当者のオススメ新商品(558)
  • 物流用品(428)
  • 科学研究・開発用品(388)
  • オフィス家具(372)
  • バイク純正部品(357)
  • メカニカル部品(347)
  • 船舶用品・漁業資材(275)
  • バイク部品(264)
  • 学童・教育用品(263)
  • 作業工具(226)
  • 切削工具(210)
  • 事務用品(191)
  • 防災用品(181)
  • 自動車補修部品(181)
  • 介護用品(178)
  • 作業服(178)
  • 機構部品(161)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(160)
  • 家電(159)
  • 厨房用品(157)
  • 接着剤・補修材(148)
  • 塗料(141)
  • 農業・園芸資材(141)
  • 鈑金・塗装(124)
  • 住設機器(109)
  • カー用品(109)
  • 医療(104)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 防犯用品(90)
  • 建築金物(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • 洗剤・除去剤(81)
  • 溶接用品(76)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
  • 電動工具(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 建材・エクステリア(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(65)
  • 梱包用品(64)
  • 清掃用品(64)
  • 卓上消耗品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 自転車部品(47)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • マスク(44)
  • ヘルスケア(43)
  • 整備工具・収納(43)
  • 縫製用品(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 保管用品(36)
  • 理美容(36)
  • 測定関連サービス(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 安全保護具(34)
  • 救急・衛生(33)
  • バッテリー・電装(33)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 安全標識(30)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(28)
  • 洗車・清掃(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 空圧工具(26)
  • 安全用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 研磨材(21)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 手袋(12)
  • トラック純正部品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 進物(5)
  • エンジン工具(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • テープ(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 農具(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「g1 1/2」の検索結果

29,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462EC-15
排水ホースアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1本
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコG 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
ニツプル(G11/2) BIGM(丸山製作所)ニツプル(G11/2)BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
部品名称ニツプル(G11/2)図解NoSSA-アルフア1005VT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT 薬剤タンク部品_No.12
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/2" パイププラグ(真鍮製)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-4
G1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-3
ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
M12 六角ナット[一種](10個) エスコM12 六角ナット[一種](10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-112
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-14
G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462ED-15
G1・1/2”ユニバーサル逆止弁 エスコG1・1/2”ユニバーサル逆止弁エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465L-14
G1・1/2"x42.0mm  雄ねじステム エスコG1・1/2"x42.0mm 雄ねじステムエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ SUGICO(スギコ)30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-95
SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR11(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
G1・1/2" オイルキャップ エスコG1・1/2" オイルキャップエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1/2オスネジニップル タカギG1/2オスネジニップルタカギ(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-5A
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
G1/2オスネジコネクター タカギG1/2オスネジコネクタータカギ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251高さ(mm)48質量(g)41
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズSUGICO(スギコ)
988税込1,087
1個
当日出荷から5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~38エスコ品番EA948HS-16
32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)32~35エスコ品番EA948HS-15
G1/2メスネジコネクター タカギG1/2メスネジコネクタータカギ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242高さ(mm)48質量(g)46
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
洗たく機ニップル(G1/2) KVK洗たく機ニップル(G1/2)KVK(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13
異径金具 G1/4×G1/2 麻場異径金具 G1/4×G1/2麻場(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット KVK耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナットKVK
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
異径金具 G1/2×G1/4 麻場異径金具 G1/2×G1/4麻場
1,398税込1,538
1個
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G1/4
G1/2"xG1/2" 中間コック エスコG1/2"xG1/2" 中間コックエスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AD-413
G1/2ネジ式接続カプラ 中部高圧ホースG1/2ネジ式接続カプラ中部高圧ホース
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
ホース接続口3/8(3分)
HIパイプ13(G1/2) カクダイHIパイプ13(G1/2)カクダイ
259税込285
1個
当日出荷
用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
...