カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(386)
  • バイク純正部品(147)
  • 制御機器(118)
  • 機構部品(114)
  • 作業工具(78)
  • メカニカル部品(75)
  • 自動車純正部品(60)
  • 切削工具(59)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 卓上消耗品(51)
  • 厨房用品(43)
  • 測定用品(43)
  • 電気材料(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 農業機械(35)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 物流用品(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 事務用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 安全標識(16)
  • 建築金物(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 作業服(14)
  • 食品・飲料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自転車部品(10)
  • テープ(9)
  • オフィス家具(9)
  • 縫製用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 介護用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全保護具(8)
  • 手袋(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • カー用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「g103」の検索結果

1,832件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾ボンドG103 コニシ

    速乾ボンドG103

    コニシ(33件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
    用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類特性耐油危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
  • G-103単品 TMEHジャパン

    G-103単品

    TMEHジャパン
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)71
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(91件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 09F9G103 RBC-011股用フチ部品(左) OGK技研

    09F9G103 RBC-011股用フチ部品(左)

    OGK技研
    ¥149税込¥164
    1セット
    8日以内出荷
    色赤
  • ガゼルDパック G-103 FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルDパック G-103

    FUKUTOKU(福徳産業)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」たっぷり収納しやすいスクエア型のDパック。背面とストラップにクッション素材を使用し、疲れにくい。正面部にファスナーポケット1つ、内側にオープンポケット1つ。
  • 液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ

    液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
    用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
  • 超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)

    超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,730税込¥3,003
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
  • 両面防振スジ入りゴム 光

    両面防振スジ入りゴム

    光(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防音、防振に効果があります。
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途ホース固定用
  • 養生用布粘着テープNo.103G ニチバン

    養生用布粘着テープNo.103G

    ニチバン
    ¥549~税込¥604~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
    用途養生用。建築塗装マスキング用など。
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末保護キャップ用接着剤 ネグロス電工

    端末保護キャップ用接着剤

    ネグロス電工
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    軟質塩化ビニル製の各種端末保護キャップの接着に適しています。 附属の広口ヘラとノズルで効率よく塗布できます。
    適合軟質塩化ビニル製端末保護キャップ種別ゴム系溶剤形接着剤色淡赤褐色容量(mL)170
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B57703M0103G040 EPCOS

    B57703M0103G040

    EPCOS
    ¥609税込¥670
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)

    強力マグネットシート滑止加工

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋
    当日出荷
    自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
    用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
  • ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ

    ペーパーカッター(押し切り式)

    コクヨ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
    用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS最大裁断枚数PPC用紙10枚繰り返し・詰め替え対応
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
  • 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス

    現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

    マイゾックス(29件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
    従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
    用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
  • ボルト (3JP) 90109-103G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト (3JP) 90109-103G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
    材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • スリム棚柱用 棚受 ACE(エース)

    スリム棚柱用 棚受

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1箱(4個)
    当日出荷
    材質SUS430ピッチ(mm)20安全荷重(kg)80棚受け金具棚柱用
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
    材質軟質塩化ビニル
  • マグネプレート 日本緑十字社

    マグネプレート

    日本緑十字社
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
  • ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1

    ブッシュ(Busch)
    ¥2,798税込¥3,078
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • タカギ ラクロックパチットジョイント タカギ

    タカギ ラクロックパチットジョイント

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • オールステンレス製足用つめきり(カーブ刃) 匠の技

    オールステンレス製足用つめきり(カーブ刃)

    匠の技
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    刃先をカーブさせ、先端を尖らせているので刃先が爪の隙間に入りやすく、巻き爪・変形爪のカツトに機能を発揮します
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥768税込¥845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • 巻尺サンエックスミリオン トーエイライト

    巻尺サンエックスミリオン

    トーエイライト
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
    付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • スティックのり シワになりにくい 不易糊工業(フエキ)

    スティックのり シワになりにくい

    不易糊工業(フエキ)
    ¥319税込¥351
    1個(10g)
    当日出荷
    写真、図画、スクラップ、書類、封筒などの接着に。 ファックスなどの感熱紙も変色しません。 SG25には、詰め替え用(リフィル)SG25Rがあります。
    タイプシワになりにくいRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応