カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

硫黄 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2SO4 in H2O , 1000mg/L S サーティピュア (R) 170355 100ML
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷種別170355 100MLアズワン品番61-0322-09危険物の類別非危険物
バナジウム 標準溶液 1000mg V, VOSO4 in 8.6% H2SO4 チトリゾール TM 109994 1ST
Merck(メルクミリポア)¥10,399税込¥11,4391個欠品中種別109994 1STアズワン品番61-0309-45危険物の類別非危険物
硫黄 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H2SO4 in H2O , 10000mg/L S サーティピュア (R) 170385 100ML
Merck(メルクミリポア)¥35,980税込¥39,5781個欠品中種別170385 100MLアズワン品番61-0322-38危険物の類別非危険物
アニオン マルチエレメントスタンダード Ⅱ 1000mg/L: Cl-, NO3-, SO4 2- in H2O サーティピュア (R) 111448 500ML
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷容量(mL)サーティピュア 111448 500MLアズワン品番61-0310-30危険物の類別非危険物
液晶保護フィルム Sony Xperia XZ2 Premium SO-04K SOV38 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Xperia XZ2 Premium SO-04K SOV38寸法(mm)73.7×150取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ハンドヘルド密度計
アントンパール・ジャパン¥209,800税込¥230,7801台当日出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
クラス10ニトリル手袋 1000枚入
アズワン¥38,900税込¥42,7901ケース(10袋×100枚)当日出荷から翌々日出荷クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル
アントンパール・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル密度比重計(校正書付)
京都電子工業¥6,798~税込¥7,478~1台欠品中測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3測定精度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々測定温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット
光明理化¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から5日以内出荷検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。 ※検知管はお客様にてご用意ください。仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース質量(kg)7測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内寸法(cm)35×50×20変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年サービス分類レンタル
p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(研究実験用)
林純薬工業¥1,498税込¥1,6481本(25g)3日以内出荷等級特級化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物濃度(%)≧98.0化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2Oアズワン品番89-0063-68危険物の類別非危険物平均分子量281.69CAS登録番号7080-50-4別称クロラミンT
ネックバルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から51日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80
【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル
京都電子工業¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できます。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量です。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示できます。バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示できます。測定範囲0.0000~2.0000g/cm3質量(g)約360電源単4アルカリ乾電池×2本測定方式固有振動周期測定方式測定精度±0.001g/cm3表示部バックライト機能付き分解能0.0001g/cm3外部出力赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能記憶数1100検体サンプリングシリンジ方式ハンドポンプによる表示内容密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合測定温度範囲(℃)0~40.0アズワン品番69-8791-79-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
ポータブル密度比重計
京都電子工業¥219,800税込¥241,7801個(1個)5日以内出荷片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
AC充電器 ケーブル直付
ラスタバナナ¥1,437税込¥1,5811個6日以内出荷本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
チタン標準液 1mg Ti/mL (1000ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥9,998税込¥10,9981本(100mL)15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4名称チタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用濃度(%)(硫酸チタン(Ⅳ))0.48、(硫酸)1.4化学組成Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-73保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
ポータブル密度比重計
京都電子工業¥239,800税込¥263,7801セット20日以内出荷サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
サイレンサープラグ P-GUV007
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥2,980税込¥3,2781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-GUV007。販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応。タイプ:オプション サイレンサープラグ。色[カラー]:ブラック。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA適合品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA色ブラック区分オプションパーツタイプオプション サイレンサープラグ
オプショナルヘッダー ステン E-H125R2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥33,980税込¥37,3781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H125R2。販売備考:S-H125SO4-ASZTBL用オプショナルヘッダーです。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23。ホンダ[HONDA] MSX125 21-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:1.0。重量[キログラム]:0.5。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:6.61kW/7300rpm。最大出力:6.98kW/7500rpm。STD 最大トルク:10.2Nm/6000rpm。最大トルク:10.5Nm/6000rpm。関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL質量(kg)0.5、STD:1色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:10.2/6000rpm最大出力(kW)6.98/7500rpm、STD:6.61/7300rpm最大トルク10.5Nm/6000rpm
オプショナル キャタライザー P-KAT-040
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥33,980税込¥37,3781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-040。販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-15。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-15。ホンダ[HONDA] CB650F 14-16。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL適合【関連商品】品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら