パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)モリタ宮田61日以内出荷
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87