カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 作業工具(7)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 農業機械(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- マスク(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(2)
- ECHO(エコー)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KSフィルター(3)
- KTC(1)
- SMC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(4)
- カクダイ(1)
- スーパーツール(1)
- セメダイン(3)
- ハリケーン(4)
- ユタカ電機製作所(3)
- 三協リール(2)
- 岩崎電気(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 重松製作所(2)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)9.5穴角6角






抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥179税込¥1971枚当日出荷から3日以内出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)
スーパーツール(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷差込角9.5mmのソケットです。用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25差込角(mm)9.5
セパレートハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷から9日以内出荷独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
セパレートハンドル ドラッグ
ハリケーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。色クロームメッキ
耐火花性ソフトホースリール
三協リール¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
36Vバッテリーチェンソー BGHS310/S
ECHO(エコー)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)。※バッテリー・充電器付属チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
ドアハンドル Square Handle
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
AMPHENOL¥65,980税込¥72,5781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3912アズワン品番65-7709-30
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入
AMPHENOL¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
ドアハンドル Square Handle
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥27,980~税込¥30,778~1セット4日以内出荷ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
ドアハンドル Square Handle
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
コンサス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
36Vバッテリーチェンソー BGHS310
ECHO(エコー)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー【付属バッテリー】なし寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100D
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
ドアハンドル Square Handle
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥55,980税込¥61,5781セット4日以内出荷ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100TND
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100TFD
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付
ユタカ電機製作所¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後5年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付
ユタカ電機製作所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付
ユタカ電機製作所¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口
オーム電機(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V色ホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
防毒マスクGM81S
重松製作所(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら