耐火花性ソフトホースリール
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
耐火花性のホースを採用。
- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
火花が飛ぶ作業環境に。
- 付属品
- 取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラ
- トラスコ品番
- 403-9847
- 材質
- ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 290
- 色
- ホース:黒、オレンジ
- 取付
- 二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8
- 高さ(mm)
- 314
- タイプ
- 設置:吊下げ・壁付け
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 12
- 奥行(mm)
- 152
- 内径(Φmm)
- 8
- 全長(m)
- ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 12
- 材質(ホース)
- 難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 8.0×12
- 内容量
- 1台
エアーホース の新着商品
カテゴリ


















