カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(51)
  • 農業機械(33)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 切削工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs300」の検索結果

関連キーワード
432件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ヒートシンク HS300対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS300対応 0.2mm

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 127.7 x 72.5mmパッケージ外装 = HS300熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 127.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 72.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 数字セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥7,998税込¥8,798
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

    向井工業(8件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
    溝切コーレター型
  • ヒートシーラー goot(太洋電機産業)

    ヒートシーラー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
    付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート ジョイント型 数字

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5本)
    当日出荷
    交換用ヒータ-
  • 充電式マルノコ マキタ

    充電式マルノコ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
    用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
  • 高周波式木材水分計 サンコウ電子研究所

    高周波式木材水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
    測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー
  • ソフトシリコン防振パッド QHS 倉敷化工

    ソフトシリコン防振パッド QHS

    倉敷化工
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • テフロンシート goot(太洋電機産業)

    テフロンシート

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    HS用テフロンシ-ト
  • ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
    材質SUS304
  • 3Dハックソー JEFCOM(ジェフコム)

    3Dハックソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
    用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
  • 農園ぐつ ZIPLOA

    農園ぐつ

    ZIPLOA(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1足
    3日以内出荷
    先丸タイプ。脱ぎ履きしやすい面ファスナー式。ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様
    用途農業。園芸作業。ガーデニング色ネイビー質量(g)367(26.0cmの片足)先芯先芯なし素材アッパー:綿、ソール:ゴム後丈(cm)14(26.0cm)
  • 超高圧プラスチックホース エナパック

    超高圧プラスチックホース

    エナパック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
  • ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス)

    ハウス用昇降梯子 ハウスステップ

    HARAX(ハラックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
    用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • ハイシュー アルミゲタ HARAX(ハラックス)

    ハイシュー アルミゲタ

    HARAX(ハラックス)
    ¥33,980税込¥37,378
    1足
    3日以内出荷
    アルミ製のゲタは軽量ですから、つけたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。接地面が広いため、倒れにくく安定します。ゆるみにくいベルトを採用。
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,300W,1kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,300W,1kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドソー替刃 バイメタル TRUSCO

    ハンドソー替刃 バイメタル

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1パックほか
    当日出荷
    適合機種300mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65全長(mm)313質量(g)90呼び寸法(mm)300
  • HS3001RJ ARCOL(OHMITE)

    HS3001RJ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUマグカップ 台和

    SUマグカップ

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂高さ(mm)82外形寸法(mm)86×113
  • マグカップ/ピンク/- 台和

    マグカップ/ピンク/-

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    色ピンク容量(mL)300
  • マグカップ/イエロー/- 台和

    マグカップ/イエロー/-

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    色イエロー容量(mL)300
  • アルミゲタ HARAX(ハラックス)

    アルミゲタ

    HARAX(ハラックス)
    ¥33,980税込¥37,378
    1足
    4日以内出荷
    アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。靴を履いたまま取付可能です。
    用途果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に仕様完成品トラスコ品番706-1155材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100使用高さ(mm)300
  • SUマグカップ 台和

    SUマグカップ

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂色イエロー高さ(mm)81外形寸法(mm)86×165×113耐熱温度(℃)140
  • 刃型標準スコヤー 300mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 300mm

    ユニセイキ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1012幅(mm)35厚さ(mm)25質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300竿長×台長(mm)300×200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
  • サンドバス型ホットプレート 日伸理化

    サンドバス型ホットプレート

    日伸理化
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
    温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 22Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • センサー タイムケミカル

    センサー

    タイムケミカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マグカップ/アイボリー/- 台和

    マグカップ/アイボリー/-

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    色アイボリー容量(mL)300
  • 機械装着用h4スピンドル用ロックナット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用ロックナット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ロックナットです。
  • シリコンラジエターホース  ストレート NEXPerformance

    シリコンラジエターホース ストレート

    NEXPerformance
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)500色ブルー
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5ねじ径M10二面幅(mm)17
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,300W,4.7Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,300W,4.7Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 300Wシリーズ = HS300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 184.4mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 300 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 300 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付きボルト スーパーツール

    スイベルパット付きボルト

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーン

    セパハン用 ホルダー左/右set

    ハリケーン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷