カテゴリ

  • 手袋(28)
  • 学童・教育用品(19)
  • 作業服(15)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ice armor」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEX

    ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2)

    WILLTEX(1件のレビュー)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    当日出荷
    猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。
    セット内容アイスアーマー保冷剤1kg×2個、専用ビブス×1着種別ベスト材質【保冷剤】水、塩類【外装】アルミ幅(mm)【保冷剤】250高さ(mm)【保冷剤】20質量(g)【保冷剤】1000奥行(mm)【保冷剤】250能力【冷凍】12~16時間胸囲(cm)37混率(%)【ビブス】ポリエステル95%、ポリウレタン5%肩幅(cm)38胴囲(cm)76~140冷却温度(℃)表面0/裏面5身丈(cm)40
  • ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス

    ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット

    グリーンクロス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    6日以内出荷
    シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」を使用したアイスアーマービブスセットです。暑い季節や現場で体を冷やします。通常の保冷剤とは違い、大容量でありながら冷凍時間は9~16時間、体感保冷時間も4~8時間、1kgタイプであれば一日交換なしで使用が可能です。冷却温度は表裏で0℃と5℃で選択可能なので状況に合わせて使用が可能です。胸と背中、前後合わせて1250平方cmの氷の板が熱を遮断、専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。内容物は水と塩類のみなので万が一の破損時も安心です。
    用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。セット内容専用ビブス×1、特殊保冷剤×2寸法(mm)【保冷剤】250×250冷却温度(℃)表面0℃、裏面5℃
  • 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス

    予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用)

    グリーンクロス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」アイスアーマー専用の予備の保冷剤です。十分な冷却性能がありますが、予備を置いておくことでより安心してご使用頂けます。表裏で0℃と5℃と温度が違うので、状況に応じてご使用頂けます。
    用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。寸法(mm)【保冷剤】250×250
  • ICE ARMOR専用ビブス WILLTEX

    ICE ARMOR専用ビブス

    WILLTEX
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    4日以内出荷
    アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用ビブス。保冷剤「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」と組み合わせてご使用ください。
    種別ビブス胸囲(cm)37肩幅(cm)38胴囲(cm)76~140素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%身丈(cm)40
  • ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX

    ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤

    WILLTEX
    ¥3,800~税込¥4,180~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。
    材質水、塩類外装アルミ冷却温度(℃)表面:0、裏面:5
  • ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX

    ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2)

    WILLTEX
    ¥12,300税込¥13,530
    1セット
    当日出荷
    猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。
    セット内容アイスアーマー保冷剤700g×2個、専用ビブス×1着種別ビブス材質保冷剤:水、塩類 外装:アルミサイズ保冷剤:W250×D250×H15mm、ビブス:肩幅38cm、胸囲37cm、身丈40cm、胴囲76~140cm質量(g)保冷剤:700混率(%)ビブス:ポリエステル95、ポリウレタン5時間冷凍:(目安)10~14時間冷却温度(℃)表面0/裏面5
  • ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+500g保冷剤×2) WILLTEX

    ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+500g保冷剤×2)

    WILLTEX
    ¥12,100税込¥13,310
    1セット
    当日出荷
    猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。
    セット内容アイスアーマー保冷剤500g×2個、専用ビブス×1着種別ビブス材質保冷剤:水、塩類 外装:アルミサイズ保冷剤:W250×D250×H10mm、ビブス:肩幅38cm、胸囲37cm、身丈40cm、胴囲76~140cm質量(g)保冷剤:500混率(%)ビブス:ポリエステル95、ポリウレタン5機能冷却時間冷凍:(目安)9~12時間冷却温度(℃)表面0/裏面5
  • 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX

    保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応

    WILLTEX
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    保冷剤容量200g。表裏で温度が違う2Wayモード。赤色の面は5℃で長時間作業の持続冷却に。銀色の面は炎天下の急速クールダウンなど瞬間冷却に。内容量は水と塩類のみ。食品成分レベルの安全性。YAMAZEN 反射帯付き空調ウェア「KF3SV1-26」の標準装備されている保冷剤。◇体感保冷時間:最大約2.5時間。◇冷凍時間目安:4-6時間(。外気温35℃、湿度65%での環境試験)
    用途反射帯付き空調ウェア「KF3SV1-26」の保冷剤予備として。暑さ対策 酷暑 夏場 炎天下 倉庫 作業 猛暑対策質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×2
  • 耐切創手袋 4027 Chrome Series HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    耐切創手袋 4027 Chrome Series

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1双
    当日出荷
    ●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
    用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
  • ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き 日本緑十字社

    ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き

    日本緑十字社(6件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1着
    当日出荷
    保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
    用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)色ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)胴回り(cm)約85~115
  • 冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)

    冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様

    KITA(喜多)(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
    サイズフリー混率(%)ポリエステル100
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1双
    当日出荷
    手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。材質SuperFabric(R)、Airprene(TM)、Velcro(R)、TP-X(R)色ブラック/レッド/蛍光黄緑耐切創性ANSI/ISEA CUT A8/CE FEN規格EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP滑り止め加工の有無あり:TP-X
  • 防寒手袋”ザ・オリジナル” MECHANIX WEAR

    防寒手袋”ザ・オリジナル”

    MECHANIX WEAR
    ¥40,980税込¥45,078
    1箱(10双)
    当日出荷
    TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。
    材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色コバート
  • クーラーベスト モノタロウ

    クーラーベスト

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。 背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。 ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。 両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。 脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。 保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)
    用途屋内外作業時の暑さ対策としてセット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R))色ベージュサイズフリー適応胸囲(cm)約100まで
  • 爽快くん メッシュベスト ブレイン

    爽快くん メッシュベスト

    ブレイン(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    4日以内出荷
    保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
    材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水寸法(mm)(保冷剤)160×170色水色サイズフリー材質(本体)ポリエステル100%種類ベスト着丈(cm)約60.5
  • クールメッシュインナーベスト PAX-ASIAN

    クールメッシュインナーベスト

    PAX-ASIAN(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    当日出荷
    熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
    仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
  • 冷タスキ FUKUTOKU(福徳産業)

    冷タスキ

    FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
    材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
  • クールベスト用保冷材 ユニット

    クールベスト用保冷材

    ユニット(14件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
    用途クールベスト用保冷剤の予備として。仕様クールベスト用保冷剤単品寸法(mm)約190×130質量(g)200アズワン品番64-5220-57
  • BBSメッシュビブス Printstar(トムス)
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    BBSメッシュビブス

    Printstar(トムス)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    リサイズされたほど良い身丈のメッシュビブス
    混率(%)ポリエステル100
  • チームベスト無地 1枚 アーテック[学校教材・教育玩具]
    イエロー
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ピンク
    ホワイト

    チームベスト無地 1枚

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サッカーなどの練習や試合時に。●大は、身長140~170cmくらいのサイズです。1~10のナンバー入ベスト10枚組。材質:ポリステル
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
  • アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD
    グリーン
    グレー
    ブラック

    アイスマンPRO-XⅡ

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
    付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
  • 耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
    袖口仕様マジックEN388規格4X33F
  • ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1双
    当日出荷
    伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
    用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
  • 耐切創手袋 ファストフィットE5 メカニクス

    耐切創手袋 ファストフィットE5

    メカニクス
    ¥3,998税込¥4,398
    1双
    当日出荷
    手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
    厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
  • 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR

    防寒手袋ウインドシェル

    MECHANIX WEAR(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1双
    当日出荷
    手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。
    材質合成ゴム厚さ(mm)1.5色黒
  • レベル6シリーズ 9011 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9011

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1双
    当日出荷
    表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
    用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5
  • スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー9 5039

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1双
    当日出荷
    なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
    用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • シャープスマスター2 9014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    シャープスマスター2 9014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1双
    当日出荷
    3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
    用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
  • スチールレザー3 5033 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー3 5033

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1双
    当日出荷
    クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
    用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • 耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041 XL HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041 XL

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1双
    3日以内出荷
    手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[R上]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
    用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策などに。トラスコ品番369-2625材質SuperFabric(R)色ブラックサイズXL全長(cm)320中指長(cm)93材質(すべり止め)あり:シリコンパターン手のひらまわり(cm)270耐切創性ANSI/ISEA CUT A9 / CE X/FEN388規格2016規格:4X12F、2003規格:4522
  • 防寒手袋”ザ・オリジナル” メカニクス

    防寒手袋”ザ・オリジナル”

    メカニクス
    ¥3,698税込¥4,068
    1双
    翌日出荷
    TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。
    トラスコ品番694-3146材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色コバートサイズL全長(cm)23.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)23
  • 耐切創手袋 ヘラクレス400R6E XL HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    耐切創手袋 ヘラクレス400R6E XL

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1双
    3日以内出荷
    耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
    用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに。トラスコ品番369-2631材質SuperFabric(R)色グレーサイズXL全長(cm)46.5中指長(cm)9.3材質(すべり止め)あり:シリコンドット手のひらまわり(cm)29.2耐切創性ANSI/ISEA CUT A9 / CE X/FEN388規格2003規格:4534、2016規格:4X34F
  • ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1双
    3日以内出荷
    耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
    用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
  • ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1双
    3日以内出荷
    特殊生地を手全体に使用 ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油。耐薬品性を付与 摩擦に強く、耐久性に優れています。 食品加工から金属・木材加工。漁業まで幅広く使いやすい。
    用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業・動物の取り扱い等
  • ヘラクレスNSR 3041 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘラクレスNSR 3041

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
    用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
  • ポイントガードX6044 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ポイントガードX6044

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
    用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
  • 4041NSR S HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    4041NSR S

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1双
    当日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
    用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175
  • 4041NSR M HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    4041NSR M

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1双
    当日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
    用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9671質量(g)200
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84