曜日別特売

防寒手袋”ザ・オリジナル”

防寒手袋”ザ・オリジナル” - メカニクス

TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。
60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。
頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。
タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。
収納用のナイロン製キャリアループ付きです。

トラスコ品番
694-3146
材質
合成皮革、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
コバート
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164449CWKMG-55-010
¥4,100
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする