カテゴリ

  • 測定用品(652)
  • 制御機器(629)
  • パソコン/周辺機器(487)
  • 作業工具(285)
  • 学童・教育用品(195)
  • 事務用品(130)
  • 電気材料(105)
  • オフィス家具(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • メカニカル部品(73)
  • 自動車純正部品(73)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
  • 建築金物(57)
  • バイク部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 梱包用品(43)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 卓上消耗品(36)
  • 切削工具(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 安全保護具(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 家電(15)
  • 機構部品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 日用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(5)
  • 農業機械(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み

「itは」の検索結果

3,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(13件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キングカップトグル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)

    ユニカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    7,398税込8,138
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクボトル EPSON IT08 EPSON

    純正インクボトル EPSON IT08

    EPSON(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    適合メーカーEPSON/エプソン種別純正適合PX-M6712FT/M6711FT/M791FT/S6710TRoHS指令(10物質対応)対応
  • IT’S COOL 大黒工業

    IT’S COOL

    大黒工業(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
  • IT’S COOL 不織布 大黒工業

    IT’S COOL 不織布

    大黒工業(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(40個)ほか
    当日出荷
  • 電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業

    電池バネ端子 ITシリーズ

    タカチ電機工業(10件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(導電板)真ちゅう
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • Like-it オーガナイザー 吉川国工業所

    Like-it オーガナイザー

    吉川国工業所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高さの違う4列で見やすい、収納ボックス。 細かいステーショナリーからコスメ用品まで、収納が可能。 透けないマットなカラー。 細かい収納に便利な、ミニボックス2個、パーテーション6枚付。 移動も簡単、持ち手付き。
    付属品パーテーション 6枚、ニボックス(クリップ・スタンド)2個材質本体・パーテーション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂オールホワイト質量(g)765寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18.5×18.2
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITドリルカッター ミヤナガ

    ITドリルカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • ITピペット ムロオカ産業

    ITピペット

    ムロオカ産業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌日出荷
    ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
  • GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ KIJIMA(キジマ)

    GRIP-IT タイネツ グリップボンド 0.5OZ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個(14.2g)
    当日出荷
    グリップ用ボンドです。10~25分で硬化します。耐熱なのでグリップヒーターにも使用可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ITドリルカバーアダプター ミヤナガ

    ITドリルカバーアダプター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき材質(ベース)ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • ステンITハンガー 大阪魂

    ステンITハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • IT超硬ドリル ミヤナガ

    IT超硬ドリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結金具IT2180-2160本体 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-2160本体

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
  • ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス DカットITファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    664税込730
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途太陽光パネル材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • フック用収納ストラップ (強力) 10" Wrap-It

    フック用収納ストラップ (強力) 10"

    Wrap-It
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
    用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)サイズ(inch)1.5×10 (3.8 cm×25.4 cm)入数3ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
  • ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA アジャスター IT6520型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
    用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっきグレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
  • 溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ITニューロール IT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝なしタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
  • ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA バンパー IT3034型

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055特価
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。
    用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型クリアー
  • 耐薬品性ピペット IT-G 三商

    耐薬品性ピペット IT-G

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
    容量(μL)2000~10000最小目盛(μL)20
  • 配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75" Wrap-It

    配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75"

    Wrap-It
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。メッシュ素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 必要な長さにカットできます。5~7本のコードに対応します。1インチ=2.54センチ
    用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質メッシュブラックサイズ10フィート (約3m)×0.75インチ入数1
  • FGC マジック付きブラウン IT-38 富士グローブ

    FGC マジック付きブラウン IT-38

    富士グローブ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    土木、建築、ハードな作業に
    厚さ(mm)1.3
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
...