カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35,576)
  • 自動車純正部品(33,629)
  • 空調・照明・電設資材(30,392)
  • バイク純正部品(24,237)
  • 制御機器(21,551)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,795)
  • ねじ・ボルト・釘(11,829)
  • 農業機械(10,282)
  • メカニカル部品(6,538)
  • 配管・水廻り設備部材(4,986)
  • 切削工具(3,851)
  • バイク部品(3,050)
  • トラック純正部品(2,850)
  • 測定用品(2,837)
  • オフィス家具(2,750)
  • 電気材料(2,225)
  • 自動車補修部品(2,132)
  • 機構部品(2,094)
  • 科学研究・開発用品(2,062)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,962)
  • 家電(1,793)
  • 建材・エクステリア(1,689)
  • 作業工具(1,623)
  • 建築金物(1,407)
  • 店舗什器・備品(1,397)
  • 事務用品(1,363)
  • 船舶用品・漁業資材(1,343)
  • 厨房用品(1,324)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,303)
  • 物流用品(1,251)
  • 卓上消耗品(961)
  • 作業服(854)
  • 油圧機器・油圧ホース(782)
  • 溶接用品(759)
  • 医療(757)
  • 日用品(681)
  • 保管用品(608)
  • 防犯用品(605)
  • 電動工具(605)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(515)
  • 安全用品(495)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(480)
  • 研磨材(475)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(447)
  • 住設機器(437)
  • カー用品(426)
  • 学童・教育用品(398)
  • 清掃用品(389)
  • 梱包用品(385)
  • 食品・飲料(345)
  • 自転車部品(310)
  • 介護用品(303)
  • 塗料(298)
  • 安全保護具(287)
  • はんだ関連・静電気対策用品(280)
  • 安全標識(272)
  • 空圧工具(259)
  • トラック用品・パーツ(244)
  • 防災用品(225)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(218)
  • 農業・園芸資材(215)
  • 塗装・養生・内装用品(209)
  • 整備工具・収納(204)
  • フォークリフト・産機・建機用品(204)
  • ヘルスケア(184)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(182)
  • 手袋(170)
  • 農具(162)
  • 測定関連サービス(151)
  • テープ(147)
  • 安全靴・作業靴(146)
  • 接着剤・補修材(138)
  • 理美容(132)
  • スプレー・オイル・グリス(131)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(128)
  • バッテリー・電装(123)
  • 自動車用オイル・ケミカル(113)
  • 縫製用品(110)
  • マスク(99)
  • 測量用品(土木/建設)(97)
  • 鈑金・塗装(67)
  • 救急・衛生(66)
  • トラック輸送・安全用品(64)
  • タイヤ・足回り(63)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(58)
  • エンジン工具(57)
  • 洗剤・除去剤(51)
  • クリーンルーム用品(46)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(23)
  • 洗車・清掃(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 完成車(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 進物(12)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「k」の検索結果

254,576件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護メガネ  E-S914GC K-excellent

    保護メガネ E-S914GC

    K-excellent(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)形スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 保護メガネ  E-OTG2C K-excellent

    保護メガネ E-OTG2C

    K-excellent(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
    形スペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 液状ガスケット K-CON(キタコ)

    液状ガスケット

    K-CON(キタコ)(182件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(5g)
    当日出荷から3日以内出荷
    5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
    温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 保護メガネ  E-S8012C K-excellent

    保護メガネ E-S8012C

    K-excellent(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)形スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
  • シリコーングリス K-CON(キタコ)

    シリコーングリス

    K-CON(キタコ)(40件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    当日出荷
    シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
    用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)

    ブレーキパッドグリス

    K-CON(キタコ)(155件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本(5g)
    当日出荷
    ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
    仕様2輪用成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色茶危険物の類別非危険物
  • フィルターケアサービスキット K&N

    フィルターケアサービスキット

    K&N(16件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。。すべての K&N Filtercharger エアフィルターのメンテナンス システム。空気の流れの効率を回復します。エアフィルタークリーナーとエアフィルターオイルが付属。エアフィルタークリーナーはポンプボトル、オイルはスクイズボトルに入っています。。
    セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc色レッドタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(70件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 保護メガネ K-excellent

    保護メガネ

    K-excellent(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166機能曇り止め・防傷加工・耐薬品性・UVカット
  • カーボングリス K-CON(キタコ)

    カーボングリス

    K-CON(キタコ)(46件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    当日出荷
    導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
    用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
  • 作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE
    グレー
    ブラック

    作業用スニーカー(スリッポン)

    K.B.STYLE(31件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1足
    当日出荷
    シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。 アッパーにはメッシュ素材を採用。 お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
    形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成繊維+合成皮革標準質量(g/片足)250材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケット

    ノンアスベスト・ジョイントシート

    K.Pガスケット(34件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐熱性(約180℃)あり
    寸法(mm)300×300
  • フュエルホース K-CON(キタコ)

    フュエルホース

    K-CON(キタコ)(82件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
    色黒長さ(m)1
  • 保護メガネ  E-S918C K-excellent

    保護メガネ E-S918C

    K-excellent(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)形スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • ダイアボンドNo.888 TOKYO ロイヤルリビング K.K

    ダイアボンドNo.888

    TOKYO ロイヤルリビング K.K(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本(25mL)
    当日出荷
    プロの修理屋さんも使う強力接着剤
    成分合成ゴム(16%):クロロプレンゴム、合成樹脂(9%)フェノール樹脂、有機溶剤(75%) トルエン ヘキサン シクロヘキサン 塩化メチレンアズワン品番64-7733-90
  • 鉛筆(K9800) uni(三菱鉛筆)

    鉛筆(K9800)

    uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(12本)
    当日出荷
    なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
    仕様六角事務用質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用芯色黒商品タイプ本体
  • 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works

    『安全』スライドツール 切れるんです!!

    K.N Works(25件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
    用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100質量(g)556(袋入)有効長(mm)1000適合替刃オルファ替刃/LB-10K
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K

    Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型

    M.I.K(57件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    穴なしタイプで草が絡みにくい!
    用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4刃形片刃基板厚(mm)1.05
  • アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)

    アルミスペーサーカラー

    K-CON(キタコ)(81件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
    材質アルミ材A2017(17S)
  • ボンドK120 コニシ

    ボンドK120

    コニシ(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃 耐はく離 高粘度
    用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
  • ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒 K/H

    ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒

    K/H(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
    材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル色赤/黒/黄2018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除
  • フィルタークリーナー K&N

    フィルタークリーナー

    K&N(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(355mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    K&Nフィルタークリーナーは、蓄積された汚れと古いフィルターオイルを溶解し、水で洗い流すことができます。。高性能クリーナーおよび脱脂剤。K&Nコットンフィルター専用に設計された唯一のクリーナー。蓄積した汚れや古いフィルターオイルを溶解します。水で洗い流せます。。
    危険物の類別非危険物
  • K&K みかん EO缶 5号缶x6 K&K

    K&K みかん EO缶 5号缶x6

    K&K
    ¥2,798税込¥3,022
    1セット(295g×6個)
    3日以内出荷
    程よい酸味と甘さがたっぷりのバランスのとれたおいしい国内産みかんをフレッシュパックした商品。イージーオープン缶で、缶切り要らず。
    保存環境常温入数1セット(6個入)
  • コンビネーションカラー K-CON(キタコ)

    コンビネーションカラー

    K-CON(キタコ)(16件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
    材質/処理スチール/ユニクロ
  • プレミアム プリザーブド榊M A&K

    プレミアム プリザーブド榊M

    A&K(6件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    丹波産の高級椿葉をプリザーブド加工(生木に無害な薬品・着色料で特殊加工)し、1枚1枚ていねいに編み込んで製作した榊です。一対(2本組)セット。実用新案登録済 第3222297号。水やり不要、美しく長持ち。丹波産の高級椿葉を使用しているため、外国産にありがちな、枯れる、葉が丸まる、しおれるということがほとんどなく、適した環境に保管できれば3年以上美しい状態を保てます。水やりが不要なので、水が腐るニオイもなく清潔。特に高い場所にある神棚の場合、水換えは手間のかかる作業ですがそれも必要ありません。造花(シルクフラワー)とは異なり、本物の生木を保存加工したものだから、神様にためらうことなくお供えできます。
    仕様1対材質天然葉寸法(幅W×高さH)(mm)約150×320
  • フィルターオイル K&N

    フィルターオイル

    K&N(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(237mL)
    当日出荷
    K&Nフィルター専用に設計された唯一のオイル。エアフィルターの性能を向上させるために特別に配合。フィルタープリーツに素早く浸透して浸透します。塗布時に便利なスクイーズ用の 8 オンスのスクイーズ ボトル。。
    色レッドタイプスクイーズボトル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
  • Tony’s Littl’Bits 3種のチョコレートMIX 100gx8 K&K

    Tony’s Littl’Bits 3種のチョコレートMIX 100gx8

    K&K
    ¥6,798税込¥7,342
    1セット(100g×8個)
    3日以内出荷
    ミルクチョコレート・ダークチョコレート・ホワイトチョコレートの3種類がミックスされたチョコレートのみを使用したチョコボールです。1粒のチョコボールに3種類のチョコレートが3層に分かれているため、1粒で3種類の味を楽しむことが出来ます。チョコレート好きにはたまらない逸品です。
    保存環境常温入数1セット(8個入)
  • K&K にっぽんの果実 真穴みかん EO M2号缶x6 K&K

    K&K にっぽんの果実 真穴みかん EO M2号缶x6

    K&K
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(190g×6個)
    3日以内出荷
    みかんの中でトップクラスのブランド『真穴みかん』。青果市場では「マ」の赤いシールを貼られていることで有名です。甘みが濃く感じられ、酸味とのバランスも整った味が特徴です。シラップには高級和菓子によく使われる『白ざら糖』を使い、果実の風味を生かしたすっきり上品な甘さに仕上げました。果実缶詰の中で、みかんは一番の売れ筋であり、新たに発売いたします。
    保存環境常温入数1セット(6個入)
  • K&K 缶つま BEER SELECTION 3個 K&K

    K&K 缶つま BEER SELECTION 3個

    K&K
    ¥1,998税込¥2,158
    1セット(160g×1個)
    3日以内出荷
    贈り物におすすめの缶つまをセットにした商品です。デザインを一新し、缶つまのパッケージを活かしながら、ビールに相性のよい3缶を選びました。食シーンを選ばない、万能なセットです。「缶つま 広島県産かき燻製油漬け」「缶つま 牛タン焼きねぎ塩だれ」「缶つま 国産豚軟骨直火焼」の3品のセットになります。
    保存環境常温入数3
  • Kelly’s ランチョンミート ブラックペッパー 340gx24 K&K

    Kelly’s ランチョンミート ブラックペッパー 340gx24

    K&K
    ¥15,980税込¥17,258
    1セット(340g×24個)
    3日以内出荷
    シンガポール産の「Kelly’s ランチョンミート」が日本初上陸。豚肉の中でも赤身の多い肩とモモの部位を使用しており、上品な味わいを感じられます。ブラックペッパーを使用しているため、そのまま召し上がっても、アレンジにも最適な逸品です。
    保存環境常温入数1セット(24個入)
  • K&K 缶つま 九州産 ぶりあら炊き 150gx6 K&K

    K&K 缶つま 九州産 ぶりあら炊き 150gx6

    K&K
    ¥3,398税込¥3,670
    1セット(150g×6個)
    3日以内出荷
    肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。九州産「うまかぶり」の希少なアラ部分と種子島産「粗糖」を使用。素材の味をより感じられる、お酒の肴に仕上げた一品。
    保存環境常温入数1セット(6個入)
  • K&K 缶つまSmoke あい鴨 70gx6 K&K

    K&K 缶つまSmoke あい鴨 70gx6

    K&K
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(70g×6個)
    3日以内出荷
    肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。あい鴨をりんごと桜のチップで燻製し、お酒の肴に仕上げた一品。
    保存環境常温入数1セット(6個入)
  • K&K 缶つま 鶏ハラミ 直火焼 50gx6 K&K

    K&K 缶つま 鶏ハラミ 直火焼 50gx6

    K&K
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(50g×6個)
    3日以内出荷
    そのままおつまみになる缶詰、それが『缶つま』です。鶏ハラミ(腹膜)を塩ダレに漬け込み、直火で焼き上げました。鶏ハラミの独特な食感と香辛料の風味が後引く美味しさです。
    保存環境常温入数1セット(6個入)
  • K&K 缶つま 日本海獲り ほたるいかの沖漬風 70gx12 K&K

    K&K 缶つま 日本海獲り ほたるいかの沖漬風 70gx12

    K&K
    ¥6,198税込¥6,694
    1セット(70g×12個)
    3日以内出荷
    肴で、酒はうまくなります。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。日本海で獲れた新鮮なほたるいかを使用しています。唐辛子をピリッと効かせて、味わい深く沖漬風に仕上げた逸品です。
    保存環境常温
  • 液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)

    液状ガスケット5gKC-107

    K-CON(キタコ)(20件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
    用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
  • スナッパー K-CON(キタコ)

    スナッパー

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
    プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
    材質プラスチック樹脂
  • 小型ブレッドボード K&H

    小型ブレッドボード

    K&H(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
    種類片面ピッチ(mm)4板厚(mm)10穴数390材質(基板)ABS基板寸法(縦×横)(mm)60×80
  • K&K にっぽんの果実 三ケ日みかん M2号缶x24 K&K

    K&K にっぽんの果実 三ケ日みかん M2号缶x24

    K&K
    ¥9,898税込¥10,690
    1セット(190g×24個)
    3日以内出荷
    甘さだけではなく、みかんらしい酸味が特徴の静岡県産三ケ日(みっかび)みかんを使用しております。すっきりとした甘さの白ざら糖シラップか果実本来の味を引き立てています。
    保存環境常温入数1セット(24個入)