カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(2)

「kosmek」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンクランプ コスメック

    ピンクランプ

    コスメック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    7日以内出荷
    位置決め部が拡径するピンクランプ。薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスイングクランプ コスメック

    エアスイングクランプ

    コスメック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
    用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40

    ParkerTAIYO
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    9日以内出荷
    種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHS機種スイング形
  • ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメック

    ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)

    コスメック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • KHA 大型オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHA 大型オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • 昇降ホールクランプ コスメック

    昇降ホールクランプ

    コスメック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
    用途リフトし位置決め後クランプ仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.5使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)最低:0.25RoHS指令(10物質対応)対応把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)適合穴径(Φmm)10±0.2位置決め精度(mm)0.10
  • ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) コスメック

    ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)

    コスメック
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
    機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプS型 ナベヤ

    スイングクランプS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し) コスメック

    ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)

    コスメック
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
    機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック

    単動/複動ボディネジシリンダ

    エナパック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35
  • 多関節用ツールチェンジャー アインツ

    多関節用ツールチェンジャー

    アインツ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    フェイルセーフ機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
    仕様【引込力】1216トラスコ品番115-6566幅(mm)167.4質量(kg)1高さ(mm)118.5タイプロボット側奥行(mm)55.5取付場所ロボット側可搬質量(kg)~60押出力(N)726
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHC オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト

    コスメック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用プルボルト
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多関節ロボット用ツールチェンジャー アインツ

    多関節ロボット用ツールチェンジャー

    アインツ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
    仕様【引込力】123高さ(mm)47.5押出力(N)63
  • ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメック

    ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)

    コスメック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】

    コスメック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)95定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型 ナベヤ

    ナットランナークランプL型

    ナベヤ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単動/複動ブロックシリンダ エナパック

    単動/複動ブロックシリンダ

    エナパック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    31日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35