カテゴリ
- タイヤ・足回り(76)
- タイヤ・ホイール付属部品(70)
- ハブリング(6)
- カー用品(58)
- カーアクセサリー(56)
- 自動車補修部品(2)
- エンジンルーム内部品(1)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
長さ(mm)
「kyo-ei」の検索結果

ラグナット・スーパーコンパクト
KYO-EI(74件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。材質スチール全長(mm)22タイプ袋テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX 袋
KYO-EI(36件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(16個)ほか当日出荷材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキ六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(16個)ほか当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21
Lug Nut 17HEX 袋
KYO-EI(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)当日出荷材質スチール全長(mm)31タイプ袋、5穴車用対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(48件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷材質NRタイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック
KYO-EI(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX 貫通
KYO-EI(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(16個)ほか当日出荷全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX 貫通
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷色クロームメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドバルブ(軽合金アルミ製)
KYO-EI(26件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Nut 20pcs
KYO-EI(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)色ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY
KYO-EI(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷から9日以内出荷耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
Lug Nut Compact
KYO-EI(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(16個)当日出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷から8日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品
KYO-EI(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 貫通
KYO-EI(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(16個)ほか当日出荷全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.5
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から9日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用
KYO-EI(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品
KYO-EI(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から17日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING VALVE CAP
KYO-EI(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(4個)当日出荷から8日以内出荷「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から8日以内出荷サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25
KYO-EI(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製
KYO-EI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact 1pcs 袋
KYO-EI(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22