カテゴリ

  • タイヤ・足回り(17)
  • カー用品(3)

「kyokugen nut」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EI

    KYOKUGEN Nut 20pcs

    KYO-EI(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI

    KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品 KYO-EI

    極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品

    KYO-EI(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 KYO-EI

    極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5

    KYO-EI(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(16個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
    サイズM12×P1.5付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25タイプ袋ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所

    レーシングナット 貫通ナットタイプ

    藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個黒クロームメッキタイプ貫通
  • 極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25 KYO-EI

    極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25

    KYO-EI(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(16個)ほか
    8日以内出荷
    極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
    付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナット (袋ナット) モノタロウ

    ホイールナット (袋ナット)

    モノタロウ(209件のレビュー)
    899税込989
    1箱(16個)
    当日出荷
    袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
    用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SET

    KYO-EI
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35

    KYO-EI(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20個)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    全長(mm)35シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプ
  • Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 袋

    KYO-EI(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルナット(袋・ツバ付き) TIPTOP

    ホイルナット(袋・ツバ付き)

    TIPTOP(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
    材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
  • 袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット (AX-LUG NUTS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16個)
    当日出荷
    シルバー材質スチール形状つば無タイプ表面処理クロムメッキ
  • 貫通ナット TIPTOP

    貫通ナット

    TIPTOP(68件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
  • レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    タイプ二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 袋

    KYO-EI(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 貫通

    KYO-EI(38件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H 藤田秀ナット製作所

    軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H

    藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    当日出荷
    国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
    材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ