カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,581)
- メカニカル部品(2,362)
- バイク純正部品(1,825)
- 機構部品(1,479)
- ねじ・ボルト・釘(1,394)
- 切削工具(1,388)
- 配管・水廻り設備部材(1,089)
- 空調・照明・電設資材(1,072)
- 保管用品(931)
- 自動車純正部品(822)
- 物流用品(797)
- 清掃用品(747)
- 制御機器(689)
- 油圧機器・油圧ホース(686)
- 科学研究・開発用品(643)
- 農業機械(592)
- 建築金物(466)
- 厨房用品(392)
- 作業工具(377)
- 測定用品(294)
- 作業服(255)
- 店舗什器・備品(242)
- 医療(211)
- 農業・園芸資材(194)
- FA担当者のオススメ新商品(181)
- 電気材料(175)
- 事務用品(159)
- ポンプ・送風機・電熱機器(157)
- パソコン/周辺機器(146)
- 建材・エクステリア(135)
- 船舶用品・漁業資材(132)
- 電動工具(127)
- 家電(126)
- オフィス家具(125)
- 研磨材(87)
- バイク部品(83)
- 卓上消耗品(77)
- 塗装・養生・内装用品(66)
- 自動車補修部品(66)
- 溶接用品(64)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
- 介護用品(60)
- 梱包用品(58)
- 空圧工具(56)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 肥料・農薬・除草剤・種(49)
- 塗料(47)
- 日用品(46)
- 洗剤・除去剤(42)
- 自動車用オイル・ケミカル(40)
- バッテリー・電装(40)
- 学童・教育用品(40)
- 安全用品(38)
- 防犯用品(38)
- 防災用品(38)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
- 自転車部品(28)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 安全保護具(24)
- トラック純正部品(24)
- 救急・衛生(23)
- 安全標識(22)
- テープ(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 農具(21)
- 測定関連サービス(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 安全靴・作業靴(18)
- 縫製用品(18)
- クリーンルーム用品(16)
- トラック輸送・安全用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 整備工具・収納(15)
- カー用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 住設機器(14)
- 洗車・清掃(12)
- 手袋(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- ヘルスケア(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- マスク(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 食品・飲料(2)
- エンジン工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(76)
- BIGM(丸山製作所)(509)
- Igus(イグス)(405)
- KITO(キトー)(168)
- MAZDA(マツダ)(354)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(237)
- Panasonic(パナソニック)(320)
- SMC(12,357)
- SUS(エスユーエス)(219)
- TRUSCO(360)
- エスコ(260)
- コガネイ(230)
- サンコー(三甲)(515)
- ニッサン(202)
- ニッセイ(238)
- ホンダ(1,910)
- 三菱電機(186)
- 大阪魂(777)
- 岩田製作所(178)
- 水本機械製作所(223)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
キャスターL40
TMEHジャパン¥2,360~税込¥2,596~1個当日出荷から翌々日出荷パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。材質(車輪)ウレタン取付高(mm)128車輪4インチ(100mm相当)
6本線円柱気泡管L40L
エビス(水平器)¥559税込¥6151個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線円柱気泡管L40L
エビス(水平器)¥449税込¥4941個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
ものさしくん (CE1L40-100~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
ダブルコネクタS L40
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個当日出荷GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
ものさしくん (CE1L40-150~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
ものさしくん (CE1L40-125~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動
ものさしくん (CE1L40-175~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
ものさしくん (CE1L40-250~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動
ものさしくん (CE1L40-200~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動
ものさしくん (CE1L40-300~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動
ものさしくん (CE1L40-400~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2L40-4
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ヒンジ(L40×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
薄形シリンダ CDQ2L40-3
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L40-7
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SプレートブラケットL40-H2キット
SUS(エスユーエス)¥384税込¥4221セット当日出荷セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
薄形シリンダ CDQ2L40-5
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L40-2
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L40-1
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40-7~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L40)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら