カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(99)
- 店舗什器・備品(46)
- 安全保護具(40)
- 作業服(24)
- 住設機器(23)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(17)
- 学童・教育用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 制御機器(9)
- 家電(9)
- 防災用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 医療(7)
- 防犯用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 梱包用品(5)
- 安全用品(4)
- カー用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 完成車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABB(7)
- ELPA(23)
- GSSI社(5)
- NSP(14)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- RS PRO(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- アズワン(8)
- アルファ[販促](8)
- エスコ(7)
- エース神戸(11)
- オーム電機(24)
- ケリー電気産業(5)
- ストア・エキスプレス(31)
- ノーリツ(4)
- パロマ(8)
- リンナイ(5)
- 三ツ星貿易(11)
- 日本緑十字社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(3件のレビュー)¥3,513税込¥3,8641個当日出荷導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個欠品中非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDライト60cm(ホワイト)
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ホワイト消費電流(A)1.4
水槽用LEDライト
SELECTED BY MARINTEC¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(4件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
アクアリウム用LED照明
ケニス¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から6日以内出荷スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式
ELPA(3件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDライト60cm(ウォームホワイト)
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
LEDライト60cm(スイッチ付/ウォームホワイト)
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチあり発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDライト 60cm スイッチ付
カーク¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。60cmタイプは240個のLEDがついています。用途キャンピングカー用LEDライト仕様スイッチ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)607×93×15発光色ホワイト消費電流(A)1.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED多目的灯 非接触60cm 昼光色
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ100%点灯時全光束(Lm)1200(明るさ100%点灯時)光源LED(昼光色相当)Ra80光色昼光色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 リモコン60cm 電球色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。明るさは5段階で切替が可能です。30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ最大時全光束(Lm)1200(明るさ最大時)光源LED(電球色相当)使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。Ra80光色電球色動作距離(m)8電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から4日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプAC 電源コード(プラグなし)使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
LED多目的灯 リモコン60cm 昼光色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。明るさは5段階で切替が可能です。30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結)※明るさ最大時全光束(Lm)600(明るさ最大時)リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 2枚光源LED(昼光色相当)使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。Ra80光色昼光色動作距離(m)8電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 非接触60cm 電球色
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ100%点灯時全光束(Lm)1200(明るさ100%点灯時)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm
ストア・エキスプレス¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷灯るボールライトに針葉が煌めいてロマンチックな雰囲気を演出するLEDツリーです。やわらかな光がお店を上品なクリスマスムードに包み、集客のアクセントにもなるディスプレイに仕上がります。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。仕様LEDライト付き(20球)、常点、電池式(単3×3本 別売)材質塩化ビニル・ポリエチレン・プラスチック・メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×60
クリスマス装飾品 LEDホログラムリボンスター 幅60cm
ストア・エキスプレス¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷虹色にゆらめく光が美しい、ビッグサイズのLEDスターオブジェです。吊り下げ金具付きで、天井や壁から吊るすだけで幻想的なクリスマスイルミネーションを演出できます。屋外でも使用でき、店頭を華やかにライトアップして集客効果も期待できます。写真映えする華やかな演出は、SNSでの拡散や口コミ集客にもつながります。天井や壁を彩るだけで空間全体の印象が変わり、話題性のあるディスプレイになります。仕様常点、AC/DCアダプター式、連結不可、防滴仕様、吊り下げ金具付き材質PET樹脂・スチール・銅線質量(kg)1.5色コード:クリア消費電力(W)3コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×9.5×60
LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※点灯時全光束(Lm)1200光源LED(電球色相当)点灯保持時間センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。点灯開始照度(Lux)10以下Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 連結子機60cm 昼光色
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)210使用温度範囲10~40℃全光束(Lm)1200(子機1台あたり)光源LED(昼光色相当)Ra80光色昼光色
LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※点灯時全光束(Lm)1200光源LED(昼光色相当)点灯保持時間センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。点灯開始照度(Lux)10以下Ra80光色昼光色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
LED多目的灯 連結子機60cm 電球色
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)210使用温度範囲10~40℃全光束(Lm)1200(子機1台あたり)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色
LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED多目的灯
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(lm)875電球の種類LED
KT-101M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm)
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
LEDライト
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
KT-111M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60防塵防水性能防水太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
ナイトリーダーLED安全ベスト
ホーケン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群 防滴タイプ材質ナイロンメッシュ種類ベスト型テープ幅(mm)60(PVC反射テープ)ウエスト(cm)90~130着丈(cm)60機能ネーム・血液型記入タグ付使用電池単3×2本(別売)LED色赤色LEDランプあり点灯方式点滅⇒点灯⇒消灯の3パターンLED使用数(個)16
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED


LEDデスクライト
オーム電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)質量(g)約420(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A全光束(Lm)約600エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6照度(Lux)約3000(直下30cm)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
ケリー電気産業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光寸法長さ300×幅8×高さ12mm電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)