LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色

LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 - ELPA

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

人を再検知すると点灯時間は延長されます。

検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。
別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。

30cmの連結子機は使用できません。

商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
電源から離れた場所でも使用できる
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023476ALT-3060PIR(D)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする