水槽用LEDライト
水槽全体をムラなく照らす!
調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト
対応水槽サイズ45-60cm
取付簡単!水槽全体をしっかり照射
わずか11Wの省エネ設計
4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出
スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能
3種類の点灯モード搭載
10段階の調光機能付き
6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能
設定メモリー機能搭載
本体はアルミニウム合金製
1年保証
- 用途
- 水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適
- 付属品
- ブラケット・電源アダプター
- 質量(g)
- ハンドル:600
- 消費電力(W)
- 11
- コード長さ(m)
- 電源:2
- 入力電圧(V)
- AC100-240(50/60Hz)
- 発光色
- 白/赤/緑/青(4色)
- タイマー設定
- 6/10/12時間
- LED
- 60灯
- モード
- 点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)
- サイズ(mm)
- 406×84×20
- 防水保護等級
- IP67
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※電源を切るとタイマー設定はリセットされます
※ライトを水没させないでください(水中使用不可)
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ






























