曜日別特売

LEDライト60cm(ウォームホワイト)

LEDライト60cm(ウォームホワイト) - カーク産業LEDライト60cm(ウォームホワイト) - カーク産業

60cmタイプは240個のLEDがついています。
厚さはわずか15mm。
スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
607×93×H15
スイッチ
無し
発光色
ウォームホワイト
消費電流(A)
1.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755887950336/Y
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする