カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 農業機械(16)
- 空圧工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SMC(12)
- 三興マテリアルサプライ(12)
- ParkerTAIYO(11)
- ハイロック(7)
- イハラサイエンス(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- 瓜生製作(4)
- 群協製作所(4)
- エスコ(3)
- アソー(2)
- イノック(2)
- マイゾックス(2)
- ヤマト産業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミヤコ(2)
- 正和(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12 rc1/4」の検索結果

内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
PT隔壁めすユニオン
エスコ¥345~税込¥380~1個当日出荷から4日以内出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
マルコネジ(+) M4X12
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M4X12図解NoMS410R4T-K 電装品部品_No.17、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.17、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.22、MS511RC-K RC装置部品_No.32、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.17、MS551DR6T-K 電装品部品_No.17、MS653DR4T-K 電装品部品_No.17、MS410R4T-M 電装品部品_No.17、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.33、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.24、MS035T 薬剤タンク部品_No.26、MS753DR4T-K 電装品部品_No.17、MS650RC-2K RC装置部品_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.32、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.24、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.22、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.10、MS410RC-K3 RC装置部品_No.7、MS651DR4-Y RC装置部品_No.5、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.17など
ナベコネジ(+)M6X12
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M6X12部品名称ナベコネジ(+)M6X12図解NoMS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.11、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.59、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.54、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.71、MS045D 薬剤タンク部品_No.28、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.6、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.65、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.39、エクセル500 ステアリング スロットルレバー部品_No.21、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.59、SSA-S500A スロットル部品_No.4、MS510RC-2K フレーム部品_No.45、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.59、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.14、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.65など
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
ねじ込みフランジ
イノック¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り
CKD¥369税込¥4061個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状メスストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
マグネットドレンボルト
KYO-EI(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥7,720~税込¥8,492~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り
CKD¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100










![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)



















![M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686671-221128-04.jpg)