カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7,714)
    • 小ねじ(1,599)
    • 六角穴付ボルト(417)
    • 座金組込ねじ(1,177)
  • 自動車補修部品(34)
    • 自動車用小ねじ(11)
  • 電気材料(203)
    • 配線器具部品(1)
  • 機構部品(774)
    • スタッドボルト(6)
  • 制御機器(1,265)
  • 切削工具(803)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(735)
  • 作業工具(464)
  • 建築金物(439)
  • メカニカル部品(348)
  • 測定用品(310)
  • 電動工具(166)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 物流用品(135)
  • 空調・電設資材(73)
  • 防犯用品(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 家電(30)
  • 安全用品(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • バイク部品(24)
  • 溶接用品(24)
  • 照明(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • カー用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 農業機械(13)
  • 清掃用品(12)
  • 測定関連サービス(8)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(81)
頭部形状
六角穴付き(375)
頭部形状
六角穴付きフランジ(18)
頭部形状
六角穴付き皿(64)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
(17)
頭部形状
極低頭(64)
頭部形状
(511)
頭部形状
超極低頭(27)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.06・1.1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・3・112・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT6・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・エスコ・アメリカン電機・廣杉計器・TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・アンブラコ・RS PRO・SMC・WURTH ELEKTRONIK・OSG(オーエスジー)・日産ネジ・Festo・New-Era(ニューエラー)・八幡ねじ・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3ネジ」の検索結果

14,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-310
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
戸当り ステンレス製 モノタロウ戸当り ステンレス製モノタロウ(21件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(27件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
136税込150
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂袋ナット(鉄/クローム)大阪魂(19件のレビュー)
819税込901
1パック(75個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
469税込516
1パック(32本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(60個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
559税込615
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(114本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
...