カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空圧工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpa10000」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mL用 フィルター A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL用 フィルター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック
    当日出荷
    電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
    トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-10000用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-10000用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mLチップ(目盛り付き 袋入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋
    当日出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
    トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mLチップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱
    当日出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン

    第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)

    セメダイン(120件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(25g×5セット)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)成分変性アクリル樹脂100%セット内容A剤+B剤 25g種別化学反応形接着剤色A剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
  • 10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    9日以内出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポリキサンプラー アイシス

    ディスポリキサンプラー

    アイシス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
    先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)トラスコ品番410-0522適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)1使用流体溶剤吐出量(mL/ストローク)600使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3310-01
  • ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle

    ディスポサンプラー HDPE製

    Buerkle
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ高粘度用筒径(Φmm)21
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
    シャフト径(Φmm)8Φ×300電源AC100V・50/60Hz羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • 【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    付属品十字羽根(2-908-12)仕様※防塵・防水(IP21)材質本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム質量(kg)2.8サイズ83×220×186mm電源AC100~240V 50/60Hz消費電力70W表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)回転数50~2200rpm回転制御マイコン制御式オーバーレンジ表示LEDライト粘度(mPa・s)10000最大トルク40Ncm(0.4Nm)適合シャフト径(Φmm)0.5~10速度表示±3rpm処理量(L)20サービス分類レンタル
  • ウレタン系強力接着剤 スリーボンド

    ウレタン系強力接着剤

    スリーボンド
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • [3L]レインウェアー(ネイビー) エスコ

    [3L]レインウェアー(ネイビー)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
    仕様フード:襟裏収納式材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)色ネイビーサイズ3L適応身長(cm)175/185適応胴囲(cm)94/104適応胸囲(cm)102/110耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
  • 撹拌機 PROタイプ DLAB

    撹拌機 PROタイプ

    DLAB
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
    付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L) Formlabs

    リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L)

    Formlabs
    ¥71,980税込¥79,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。材料名の10kは引張弾性率から付けられています。引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • 電動ピペット用ガラスチップ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
    セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個色無色・透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式レオメーター RVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1台
    翌々日出荷
    新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
    用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10
  • 電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から77日以内出荷
    使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • コードレスグリースガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスグリースガン

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
    用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
  • ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワン

    PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ

    アズワン
    ¥62,999~税込¥69,299~
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4205 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4205 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(10本)
    欠品中
    優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり ジェルタイプ
    用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材にトラスコ品番814-8161材質シアノアクリレート系色淡黄色透明質量(g)20容量(g)20使用温度(℃)-55~120粘度(mPa・s)10000~60000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
    用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撹拌機 IKA

    撹拌機

    IKA
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    6日以内出荷
    TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
    仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
  • 紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
    色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
  • 小型撹拌機 Ministar 20 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 20 digital

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.56回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)10000最大トルク(N・cm)20処理量(L)15
  • M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール

    M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)

    ミルウォーキーツール
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
    付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
  • LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
    色こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • ビスコメイト CC印(ニッカトー)

    ビスコメイト

    CC印(ニッカトー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
    付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
  • メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン

    メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ

    アズワン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    7日以内出荷
    撹拌機本体・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根がひとまとめになった商品です。<撹拌機本体>。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。<スタンド>。ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。安定感のある大型スタンドです。<撹拌羽根>
    質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジI)・240~2000(レンジII)、60Hz時/72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)電源AC100~115V:50/60Hz内寸法(mm)ベース内寸法:260×190粘度範囲(mPa・s)10000電源コード(m)1.8撹拌容量(L)(H2O)20材質(支柱)ステンレス(SUS304)モーター出力(W)35チャック把握範囲(Φmm)0.5~10外寸法(mm)ベース外寸法:330×270支柱サイズ(mm)Φ16×700モーター入力(W)85適合スタンド支柱径Φ6~16mmアーム支持アーム:Φ13mm・長さ160mm最大トルク(N・cm)150色(ベース)ブルー