カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 農業機械(12)
- 清掃用品(2)
絞り込み
「msw029m-ac-1」の検索結果

エアコン洗太郎プロ用品一式
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781式当日出荷質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
エアコン洗浄機
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、GS20M ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11
ベンホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoSF22GW ポンプ部品_No.27、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.42、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.45、MKW10G ポンプ部品_No.40、GSW10-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.46、MKW110-MC ポンプ部品_No.45、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベンホンタイ_No.42、MBW270E-M 本体部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.45、MBW270E-K 本体部品_No.29、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.43、GSW708 ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.47、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.45、MBW22GP-M ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.44、MSW-72-M ポンプ部品_No.43、GSW10C-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-K ポンプ部品_No.47、MSW-72-K ポンプ部品_No.43、MBW22GP ポンプ部品_No.43、CKW10G 動力噴霧機部品_No.45、MKW22GP ポンプ部品_No.27
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個当日出荷図解NoMS029M ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MR ポンプ・モータ部品 キャップ_No.20
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷規格45フクム図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
ポータブル型高圧洗浄機
キョーワ(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5電源(V)単相100給水方式自吸式型式クリーン起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
ポンプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷規格2~47フクム図解NoGS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ポンプクミタテ_No.1、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ポンプクミタテ_No.1、GS35MR ポンプ・モータ部品 ポンプクミタテ_No.1
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2使用方法1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。ねじサイズGc1/2
ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2
ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
ボールコック ESW-28K-BC エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷洗浄機の使用時に手元で水量を調節できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)、モータ洗浄機(MSW059M-AC)、キョーワKYC-20Aの標準パーツ。ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。用途エアコン洗浄機の水量調節
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
エアコン洗浄機
BBKテクノロジーズ¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格32X93L部品名称スリーブ図解NoMW2531 部品_No.34、MW2531(8X7) 部品_No.34、MW2530(8X7) 部品_No.34、MW2530(2004) 部品_No.28、MW2571 工業用ポンプ部品 スリーブ_No.25、MW2530 工業用ポンプ部品_No.27
チヨウアツベンボデイ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.38、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.38、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、GS20M ポンプ クランクケース部品 チヨウアツベンボデイ_No.35
高圧ソフトホース エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。用途エアコン洗浄機用吐水ホース適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2等
スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷丸山製作所のエアコン洗浄機用の小型スリムストレーナー。ホース3/4オスに装着可能。用途小径ポリタンクの吸水寸法直径30mm、高さ80mm規格G 3/4 19mm適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)横浜油脂工業:ACジェットver2