カテゴリ

  • 電気材料(44)
  • 建築金物(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 機構部品(15)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvs」の検索結果

256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    ¥19,782~税込¥21,760~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
    用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    ¥13,482~税込¥14,830~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    仕様取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    仕様水止め付・アミ付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアーメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    仕様アミ付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • ボルトスライダー据置型 MVS 山菱電機

    ボルトスライダー据置型 MVS

    山菱電機(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    10日以内出荷
    電圧計、電流計が付いています。 コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。 出力保護ヒューズ付です。 出力スイッチ付です。
    用途学校、研究所、工場における試験用。 電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法W(mm)160相数単相2線タイプ据置型冷却方式自冷式出力変動率(%)5%以下
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    仕様水止め付・アミ付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    仕様水止め付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    仕様アミ付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    仕様水止め付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。
    質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付・アミ付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。省配線。・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。警告機能の充実。・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
    タイプ単体タイプ電源電圧DC24V±10%消費電流(mA)45 (電磁弁駆動電流含まず)保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.3%F.S 1digit以下応差可変スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPaデジタル入力無接点入力1点(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)応答時間(ms)2.5以下
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付・アミ付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
  • 水配管用メガフロー MVSシリーズ 千代田通商

    水配管用メガフロー MVSシリーズ

    千代田通商
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
  • 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアーメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥3,690~税込¥4,059~
    1個
    5日以内出荷
    仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    種類センサ
  • MVS大きめふとん用圧縮パック2P 東和産業

    MVS大きめふとん用圧縮パック2P

    東和産業
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。
    材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール適合サイズ大きめ掛けふとんサイズ(mm)900×1200(1枚あたり)フィルム厚さ(μm)5
  • MVSシングルふとん用圧縮パック2P 東和産業

    MVSシングルふとん用圧縮パック2P

    東和産業
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。
    材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール適合サイズシングル掛けふとんサイズ(mm)800×1200(1枚あたり)フィルム厚さ(μm)55
  • 丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアータイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアータイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアータイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ バクマ工業

    丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVSタイプ

    バクマ工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアータイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    8日以内出荷
    高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ
    用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • CT-MVS.22S Time relay Multifunction ABB

    CT-MVS.22S Time relay Multifunction

    ABB
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    16日以内出荷
    小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。
    タイプコンバム搭載用(CVF)電源電圧DC12~24V±10%応答時間2msec以下消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5設定値出荷時:-46.6kPa定格圧力範囲(kPa)-101~0繰返し精度±3%F.S応差設定値の5%スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101.2~-2.7kPa
  • オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    9日以内出荷
    印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い
    質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs