カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「n20-hr」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケンドアハンガー ニュートン20ハンガーレールダイケン(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)3000トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
カーブレール ダイケンカーブレールダイケン
39,980税込43,978
1本
当日出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)981トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
ドアハンガー ニュートン20 ハンガーレール2000 ダイケンドアハンガー ニュートン20 ハンガーレール2000ダイケン
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)2000トラスコ品番381-4572材質スチール(SGH)質量(kg)4.9耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ドアハンガー用戸当りゴム ダイケンドアハンガー用戸当りゴムダイケン
339税込373
1個
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
ドアハンガー用固定金具 ダイケンドアハンガー用固定金具ダイケン
699税込769
1個
当日出荷
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
ドアハンガー用複車 ダイケンドアハンガー用複車ダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。耐荷重(kg)102/個トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6適合レールN20HR吊車複車
ドアハンガー用プレート ダイケンドアハンガー用プレートダイケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688材質スチール(FCD450)質量(kg)0.2穴径(Φmm)11適合レールN20HR
ドアハンガー用横継受一連 ダイケンドアハンガー用横継受一連ダイケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用横継受二連 ダイケンドアハンガー用横継受二連ダイケン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
付属品連結プレートトラスコ品番381-4734材質スチール(SPHC)質量(kg)2.1穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー天井継受二連 ダイケンドアハンガー天井継受二連ダイケン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
付属品連結プレートトラスコ品番381-4670材質スチール(SPHC)質量(kg)1.9取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)11×16長穴ボルト寸法(組付)M8
リップガイドレール ダイケンリップガイドレールダイケン
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
泡沫式自在用パイプ HR32シリーズ ミヤコ泡沫式自在用パイプ HR32シリーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズ ミヤコ泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
339,800税込373,780
1個
16日以内出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
ブリネル硬度計TIME620 TIMEブリネル硬度計TIME620TIME
1,698,000税込1,867,800
1台
17日以内出荷
TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)三木プーリ
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800