カテゴリ

  • メカニカル部品(825)
  • FA担当者のオススメ新商品(778)
  • バイク純正部品(602)
  • パソコン/周辺機器(464)
  • 制御機器(378)
  • トラック純正部品(303)
  • 建材・エクステリア(235)
  • 自動車純正部品(185)
  • 学童・教育用品(179)
  • 作業服(177)
  • バイク部品(129)
  • 科学研究・開発用品(117)
  • 農業機械(100)
  • 研磨材(91)
  • 自転車部品(89)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(80)
  • 電気材料(72)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • オフィス家具(55)
  • カー用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 物流用品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 清掃用品(28)
  • 切削工具(28)
  • 家電(27)
  • 機構部品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 医療(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 建築金物(19)
  • 事務用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 住設機器(14)
  • 厨房用品(13)
  • テープ(11)
  • 測定用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 安全保護具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全用品(8)
  • 日用品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsp」の検索結果

4,872件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • 分岐水栓   NSP-SMH7 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SMH7

    ナニワ製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    シングル分岐水栓 MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に。。代表機種。FB276GK8、FB276GK8-W、FB277GK8、FB277GK8-W。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
  • Nクールひんやりパック NSP

    Nクールひんやりパック

    NSP(2件のレビュー)
    ¥938税込¥1,032
    1セット
    当日出荷
    40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
    用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。厚さ(mm)25色シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170
  • 墨出し器具 墨ちゃん NSP

    墨出し器具 墨ちゃん

    NSP
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。・現場で扱いやすいシンプル構造。・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。
    用途・建築・土木工事における墨出し作業の補助。・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)材質金属幅(mm)【一辺】103質量(kg)2.3高さ(mm)122
  • NSPコンパネクランプ NSP

    NSPコンパネクランプ

    NSP
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(30組)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)77幅(mm)50厚さ(mm)53
  • NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSP

    NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V

    NSP(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20色ブラック
  • アンカーキャッチャー NSP

    アンカーキャッチャー

    NSP(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
  • NSP樹脂ステップ NSP

    NSP樹脂ステップ

    NSP
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1束(10枚)
    3日以内出荷
    樹脂製の仮設簡易敷板。引張強度は業界最強レベル。【軽量】1枚(0.25m2)2.3kg。狭い現場や階段の上の現場でもすばやく運べます。【頑丈】耐荷重6t強大型車両が乗っても耐えられます。リフト搬送・トラック等の旋回走行でも破損しません。腐食・割れにも強く、汚れても水洗いひとつでもとの美しさに戻ります。【簡単施工】フックを掛けるだけで設置できます。特別な技術や道具は要りません。【経済的】鉄板やアスファルト舗装などに比べ、設置・撤去が簡単なので人的コストを大幅に削減できます。【安全】軽量な樹脂製で尖ったところもありません。また、水に濡れても滑りにくく、敷設上の歩行も安全です。
    用途軟弱な地盤を強くきれいな地盤として活用できる仮設簡易敷板。材質樹脂厚さ(mm)42横幅(mm)(敷設寸法)500
  • NSP型枠(45mm)外コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)外コーナー

    NSP
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)型枠天端丁張り金具 NSPコーナー用 NSP

    NSP型枠(45mm)型枠天端丁張り金具 NSPコーナー用

    NSP
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)120厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)120
  • NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ

    NSP
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1束(50本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • WP-001 ワーキングパワースーツX NSP

    WP-001 ワーキングパワースーツX

    NSP(1件のレビュー)
    ¥48,000税込¥52,800
    1着
    当日出荷
    従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
    仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
  • NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入) NSP

    NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)

    NSP
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
    用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
  • NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒

    NSP
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)940厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒

    NSP
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50
  • NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSP

    NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V

    NSP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。適合NZ-BT12色ブラック充電時間(時間)3.5
  • NSP型枠(45mm)角当 NSP

    NSP型枠(45mm)角当

    NSP
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途止めの部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ) NSP
    シルバー
    グリーン
    グレー
    ブルー
    レッド

    NC-1122Nクールウェアベスト 上部ファン・チタン・タチエリ(服のみ)

    NSP
    ¥7,198税込¥7,918
    1着
    当日出荷
    機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。首筋や脇下にダイレクト送風で、リフト・重機等の作業中に背もたれにファンが当たりにくいなど様々なシーンで活躍!。業界最強クラスの遮熱性能約23℃の遮熱を実現したスーパーチタン加工。紫外線99%カット・赤外線98%カット。洗濯してもコーティングが落ちにくい(50回洗濯後:赤外線96%カット)
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)約26000
  • NSP型枠(45mm)スライドパネル NSP

    NSP型枠(45mm)スライドパネル

    NSP
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45
  • ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材 SKC

    ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材

    SKC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカン管用ネジ
    材質SKS
  • 天端ターゲット用ドライバー2 NSP

    天端ターゲット用ドライバー2

    NSP
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
  • シングル分岐   NSP-SPC8 ナニワ製作所

    シングル分岐 NSP-SPC8

    ナニワ製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    パナソニック製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。※取り付け後約62mm高くなります。
  • NSP型枠(45mm)パネルコンテナー2 NSP

    NSP型枠(45mm)パネルコンテナー2

    NSP
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の型枠収納ラック。パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。コンテナー2枚、逆Uピン61.5付き
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠収納ラック。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)フラット巾止 NSP

    NSP型枠(45mm)フラット巾止

    NSP
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)パネルステップ NSP

    NSP型枠(45mm)パネルステップ

    NSP
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。型枠をまたぐステップとして。高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。型枠をまたいだり、登ったりがラク。バタ角や単管があってもOK!
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。材質スチール塗装仕上げ長さ(mm)300幅(mm)85厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)152
  • 片止めアンカープレート0~65DN NSP

    片止めアンカープレート0~65DN

    NSP
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80
  • 分岐水栓   NSP-SKJ8 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SKJ8

    ナニワ製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    G1/2ネジ接続タイプ。。
  • NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具 NSP

    NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具

    NSP
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(300個)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)30
  • 鉄ベース枠 2000パネル NSP

    鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1束(3枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • 片止めアンカープレート コーナー用 NSP

    片止めアンカープレート コーナー用

    NSP
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15
  • NSP型枠(45mm)平パネル NSP

    NSP型枠(45mm)平パネル

    NSP
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1枚ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
  • Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP
    ブルー
    シルバー

    Nクールウェア 上部ファン(ベスト)

    NSP
    ¥8,490税込¥9,339
    1着
    翌々日出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    セット内容服のみ
  • アワシャットスマート NSP

    アワシャットスマート

    NSP
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6
  • 土間ピタットD10・13 NSP

    土間ピタットD10・13

    NSP
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
    用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。材質樹脂高さ(mm)20
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット NSP
    ブルー
    グリーン
    グレー
    シルバー

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

    NSP
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載
    充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置上部ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
  • 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP

    東日製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
    用途SMAコネクタの締付用トルク調整範囲(cN・m)50~100精度±5%全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂サイコロ枠 NSP

    樹脂サイコロ枠

    NSP
    ¥45,980税込¥50,578
    1束(5枚)
    3日以内出荷
    余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
    用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65
  • 鉄ベース枠 1125パネル NSP

    鉄ベース枠 1125パネル

    NSP
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1束(6枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1125幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • NSP型枠(45mm)285当板 NSP

    NSP型枠(45mm)285当板

    NSP
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45