カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(21)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-208」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用OPPシート 服部食品用OPPシート服部(93件のレビュー)
779税込857
1冊(1000枚)
当日出荷から7日以内出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ロッド ROシリーズ シグマ光機ロッド ROシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製の支柱(ロッド)です。
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN
289税込318
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
EFトイレットロール40mダブル 日本製紙クレシアEFトイレットロール40mダブル日本製紙クレシア
8,998税込9,898
1箱(80巻)
当日出荷
牛乳パックリサイクルを配合した環境対応型バスルームティシュー。 水解性包装紙を使用した包装タイプ。
タイプダブル使用場所トイレシート長さ(m)40トラスコ品番868-4198材質牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ質量(kg)14ホワイトシート幅(mm)114
エフローブ やわらオレンジ 富士手袋工業(天牛)エフローブ やわらオレンジ富士手袋工業(天牛)
499税込549
1双
当日出荷
材質(裏)綿材質(表)塩ビ
EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペンEXアイロン貼りふすま紙アサヒペン(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。幅(m)0.95長さ(m)1.8材質紙、熱接着性樹脂(EVA)RoHS指令(10物質対応)対応
ゲッターパイル 末松電子製作所ゲッターパイル末松電子製作所
29,980税込32,978
1箱(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
メッシュ腕章 ユニットメッシュ腕章ユニット
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ縦(mm)90横(mm)390
ダストリング SUGICO(スギコ)ダストリングSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
材質天然ゴム(NR)
食品用OPPシート(500枚) 服部食品用OPPシート(500枚)服部
699税込769
1冊(500枚)
3日以内出荷
用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
C形丸棒取手 No.208 シロクマC形丸棒取手 No.208シロクマ
81,980税込90,178
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮+積層サイズ仕上金/黒ウッドサイズ(mm)【付属ビス】M8×70
カラシ入れ エムタカカラシ入れエムタカ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ6220 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼でローレットをあしらったつまみです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)25高さT(mm)30
部品 EZ6470 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ6470 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
5,498税込6,048
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
味わい食房 ナイロン製おこし返し 下村工業味わい食房 ナイロン製おこし返し下村工業
249税込274
1個
7日以内出荷
ホーロー鍋も傷つけない。 フライパンやゆきひら鍋などの底のコーナーにぴったりのアール形状。 先端ラインが直線で卵焼きやお好み焼きを切るのに便利。 先端がエッジなので、クレープや薄物、餃子等くっつきものがはがしやすい。
用途フッ素加工のホットプレートやフライパンに材質66ナイロン質量(g)40寸法(cm)23.0×9.0×1.0
高級メガネオイル サンニシムラ高級メガネオイルサンニシムラ
1,198税込1,318
1個(4cc)
8日以内出荷
開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等でキレイに拭き取って下さい。
容量(mL)4
ピローブロック内輪 オイレス工業ピローブロック内輪オイレス工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
589,800税込648,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
アボネット+ジャリキャップストライプ 特殊衣料アボネット+ジャリキャップストライプ特殊衣料
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。 後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。
材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ付属品クリップ式あごひも
ピローブロック固定輪 オイレス工業ピローブロック固定輪オイレス工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
エジェクタ止めネジセット NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジセットNICHIRYO(ニチリョー)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
止めネジ、バネ、ワッシャ
仕様対応機種:NPLO2-2/10/20/100/200/1000アズワン品番64-9719-12
エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)
699税込769
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9719-39
#500球面軸受ユニット オイレス工業#500球面軸受ユニットオイレス工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業ケーブルクランプバーセット摂津金属工業
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
#500球面軸受ユニットコテイ オイレス工業#500球面軸受ユニットコテイオイレス工業
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ピローブロック球面軸受 オイレス工業ピローブロック球面軸受オイレス工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 1000Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング コマツOリングコマツ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(07063-01210、07063-01383、208-60-71123、208-60-71124)用Oリングです。