カテゴリ
- 制御機器(140)
- メカニカル部品(136)
- 切削工具(128)
- 機構部品(121)
- 自動車純正部品(105)
- 物流用品(93)
- 建築金物(83)
- 作業工具(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 電気材料(40)
- パソコン/周辺機器(38)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 測定用品(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 自動車補修部品(15)
- 作業服(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- オフィス家具(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 事務用品(12)
- 厨房用品(10)
- 安全保護具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全標識(8)
- 農業機械(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 空圧工具(7)
- 介護用品(6)
- 医療(6)
- バイク部品(5)
- テープ(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 防災用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 食品・飲料(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(93)
- NACHI(不二越)(13)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TRUSCO(19)
- アネスト岩田(19)
- エスコ(46)
- ノーブランド(33)
- ハンマーキャスター(28)
- ホーザン(21)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- レイ・アウト(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
- 三菱電機(12)
- 住友重機械工業(16)
- 日東工業(15)
- 日立産機システム(34)
- 東海キャスター(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-5.5」の検索結果

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
エアーツールプロテクター
FALCON(22件のレビュー)¥879税込¥9671本(500mL)当日出荷高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。色赤容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷【TD300P|2方向210°可動プローブで視界を自由自在にコントロール】直感的なレバー操作で、先端カメラが2方向・最大210°までスムーズに曲がる関節式ボアスコープです。手の届かない狭い場所や、入り組んだ複雑なスペースも分解せずにマルチアングルで点検可能。自動車のメンテナンスから住宅検査まで、作業時間とコストを大幅に削減し、点検作業をより迅速かつ簡単に進化させます。【直径5.5mmの超極細レンズ&形状記憶グースネックケーブル】カメラ先端は、一般的な8mmタイプに比べて圧倒的に進入しやすい「直径5.5mm」の超薄型設計。プローブには柔軟性と剛性を兼ね備えた約1.55m(5ft)の半硬質グースネックケーブルを採用。しっかりと形状をキープしながら奥まで差し込めるため、狙ったポイントを確実に捉えてコントロールできます。【5インチ大型IPSモニター搭載|電源ONですぐに使える】視野角が広く色再現性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。高解像度なビジュアルにより、微細なキズや構造の細部まで鮮明に映し出します。明るい屋外の日光下でも、光の届かない暗所でも高い視認性を発揮。スマートフォンや外部アプリとの接続は一切不要で、電源を入れるだけでその場ですぐに使用可能です。【6連高輝度LEDライト&固定ズーム機能】カメラ先端には明るさ調整が可能な6個の高輝度LEDライトを搭載。使用環境に合わせて最適なライティングに調節でき、暗闇でも白飛びのないクリアな視界を確保します。さらに「1.3倍 / 1.5倍」の固定デジタルズーム機能を備えているため、重要なポイントを瞬時に拡大して見逃さずにチェックできます。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのmicroSDカードを標準内蔵し、静止画(JPG)と動画(AVI)をその場で記録可能。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や異常の状態を声のメモとしてデータに残せます。自動車の保守点検、配管内部のチェック、空調設備(HVAC)のメンテナンスに最適です。【タフな現場を支える大容量バッテリー&頑丈な収納ケース】3000mAhの大容量充電式バッテリーを搭載し、電源のない現場でも長時間の連続点検に対応。人間工学に基づいた軽量・直感設計のボディは、長時間の操作でも手が疲れにくく快適です。持ち運びや保管時にも安心な、衝撃に強い頑丈な収納ケースが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター
マックステル(57件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681ケース(50個)当日出荷2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...