ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m

ファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD300P5.5ミリ シングルカメラ1.55m - Teslong

【TD300P|2方向210°可動プローブで視界を自由自在にコントロール】直感的なレバー操作で、先端カメラが2方向・最大210°までスムーズに曲がる関節式ボアスコープです。手の届かない狭い場所や、入り組んだ複雑なスペースも分解せずにマルチアングルで点検可能。自動車のメンテナンスから住宅検査まで、作業時間とコストを大幅に削減し、点検作業をより迅速かつ簡単に進化させます。
【直径5.5mmの超極細レンズ&形状記憶グースネックケーブル】カメラ先端は、一般的な8mmタイプに比べて圧倒的に進入しやすい「直径5.5mm」の超薄型設計。プローブには柔軟性と剛性を兼ね備えた約1.55m(5ft)の半硬質グースネックケーブルを採用。しっかりと形状をキープしながら奥まで差し込めるため、狙ったポイントを確実に捉えてコントロールできます。
【5インチ大型IPSモニター搭載|電源ONですぐに使える】視野角が広く色再現性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。高解像度なビジュアルにより、微細なキズや構造の細部まで鮮明に映し出します。明るい屋外の日光下でも、光の届かない暗所でも高い視認性を発揮。スマートフォンや外部アプリとの接続は一切不要で、電源を入れるだけでその場ですぐに使用可能です。
【6連高輝度LEDライト&固定ズーム機能】カメラ先端には明るさ調整が可能な6個の高輝度LEDライトを搭載。使用環境に合わせて最適なライティングに調節でき、暗闇でも白飛びのないクリアな視界を確保します。さらに「1.3倍 / 1.5倍」の固定デジタルズーム機能を備えているため、重要なポイントを瞬時に拡大して見逃さずにチェックできます。
【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのmicroSDカードを標準内蔵し、静止画(JPG)と動画(AVI)をその場で記録可能。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や異常の状態を声のメモとしてデータに残せます。自動車の保守点検、配管内部のチェック、空調設備(HVAC)のメンテナンスに最適です。
【タフな現場を支える大容量バッテリー&頑丈な収納ケース】3000mAhの大容量充電式バッテリーを搭載し、電源のない現場でも長時間の連続点検に対応。人間工学に基づいた軽量・直感設計のボディは、長時間の操作でも手が疲れにくく快適です。持ち運びや保管時にも安心な、衝撃に強い頑丈な収納ケースが付属します。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099589TD300PD55L1.55
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする