カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,462)
- メカニカル部品(987)
- 制御機器(696)
- 物流用品(366)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- 自動車純正部品(114)
- 科学研究・開発用品(113)
- 機構部品(107)
- 建築金物(106)
- 切削工具(102)
- 空調・照明・電設資材(98)
- 作業工具(95)
- FA担当者のオススメ新商品(92)
- パソコン/周辺機器(88)
- 測定用品(62)
- 防犯用品(55)
- 住設機器(51)
- 保管用品(48)
- 研磨材(46)
- 事務用品(45)
- 自動車補修部品(42)
- 建材・エクステリア(40)
- バイク部品(38)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- カー用品(35)
- 家電(33)
- 塗料(29)
- オフィス家具(25)
- 農業機械(25)
- 電気材料(24)
- 医療(23)
- バイク純正部品(22)
- テープ(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 防災用品(14)
- 空圧工具(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 電動工具(12)
- 厨房用品(10)
- ヘルスケア(10)
- トラック純正部品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 救急・衛生(8)
- 作業服(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 自転車部品(7)
- 安全標識(6)
- 鈑金・塗装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農具(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 完成車(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- CKD(46)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- ParkerTAIYO(50)
- SMC(2,319)
- TRUSCO(89)
- エスコ(42)
- サカエ(207)
- スズキ(43)
- スリーピース(63)
- ニッセイ(164)
- マキテック(213)
- メイキコウ(59)
- 三菱電機(146)
- 富士変速機(100)
- 岩田製作所(30)
- 日東工業(55)
- 日立産機システム(46)
- 東洋技研(75)
- 河村電器産業(141)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P75-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP75N部品番号NOK:CO00062-U3JIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.78バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(271件のレビュー)¥108税込¥1191個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P75-N
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP75N部品番号NOK:CO00062-LJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P75-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP75N部品番号NOK:CO00062-BJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.18以下
東ハト あみじゃが うましお味 5P 75gx12
東ハト¥4,398税込¥4,7501セット(12個)3日以内出荷あみ形状の厚切りポテトチップス、あみじゃがうましお味が食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。その他常温内容量(g)75
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P75-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP75N部品番号NOK:CO00062-AJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.18以下
オリコンP75B-B
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKOP75BBBL材質PP有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)フタの有無なし
オリコンP75A(3)
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK554420材質PP有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状格子網目 一部ベタ圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)フタの有無なし
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
サンクレットオリコンP75B-S
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合カード差し21型(ワンタッチ式)材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)599×404×307外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×405×307底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
サンクレットオリコンP75B-B
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)599×404×305外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×405×305底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
サンクレットオリコンP75B-2
サンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)534×383×358外寸(mm)600×410×375内寸(mm)534×383×358底形状#54タイプ圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,279~税込¥1,407~1袋(250枚)当日出荷から7日以内出荷発塵性を抑えたクリーンペーパーです。材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー坪量(g/m2)75表面抵抗値(Ω)10^11以下
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(4件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
オリコンP75B-B(3)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機能両短側面及び長側下板にシボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)77適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)15.68適合フタオリコン55、75フタ嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら