カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-250-3」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム

    ジョー・プリンス竹下(23件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    キャスター用のゴム製ストッパーです。
    材質ゴム色黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア65mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア65mm

    Optibelt
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6842アズワン品番65-8040-71
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源ケーブル カシムラ

    電源ケーブル

    カシムラ
    ¥799税込¥879
    1台
    欠品中
    ●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
    寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4Aプラグ形状2P
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • 【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付) LumaSense Technologies Inc

    【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付)

    LumaSense Technologies Inc
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mmセット内容本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書質量(kg)1.2(バッテリー含む)測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間温度範囲(℃)280~2000測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時)再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時)温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル)検出器InGaAs フォトダイオード応答時間1ms測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定検出波長1.45~1.8μm放射率補正ε:10~100%(0.1%ステップ)通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし)周囲温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~65保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)
  • 12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)

    12.7SQモビリティーツールセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
    用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
  • デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON

    デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO

    SIGHTRON
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。
    仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
  • 75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(レッド) Autobahn

    75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(レッド)

    Autobahn
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
    用途自動車の整備などに最適仕様セット内容(一部):●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。質量(kg)62内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式7段引出ローラーキャビネット】677×459×1000【引出し寸法】569×397×75 / 569×397×154
  • 75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック) Autobahn

    75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック)

    Autobahn
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
    用途自動車の整備などに最適仕様ベアリング式7段引出ローラーキャビネット:L677×W459×H1000mm/引出し寸法:L569×w397×h75mm×5/L569×w397×h154mm×2セット内容(一部)●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。質量(kg)62内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm
  • ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

    ブラストバリアー ステー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
  • スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング クリア 4025066174607

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174607。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151
    付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
  • スクリーン ツーリング スモーク 4025066174614 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング スモーク 4025066174614

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174614。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151
    付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
  • スクリーン ツーリング クリア 4025066169771 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング クリア 4025066169771

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169771。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅380mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:122。備考:スクリーンモール無し
    付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Rebel500/250 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色クリア備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番122寸法(幅W×長さL)(mm)380×320
  • スクリーン スポーツショート スモーク 4025066169818 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポーツショート スモーク 4025066169818

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169818。「スクリーン スポーツ ショート」は、風防性とデザイン性を両立した小型スクリーンです。車体の純正デザインを崩さないスポーティーなデザインを採用し胴周りへの風を軽減します。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ ショート。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅320mmx長さ290mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:122。備考:スクリーンモール無し
    付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Rebel500/250 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン スポーツ ショート型番122寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
  • スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169788。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅380mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:122。備考:スクリーンモール無し
    付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Rebel500/250 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番122寸法(幅W×長さL)(mm)380×320
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769税込¥846
    1個
    9日以内出荷
    仕様●セット構成:スイッチ本体【8H1012-Z】●操作部形状 レバー【140000050695】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC125V-6A・AC250V-3A(抵抗負荷)●本体部カラー:青●操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050695】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-20
  • リーパッド 3Dポジショニングピロー 本体 インターリハ

    リーパッド 3Dポジショニングピロー 本体

    インターリハ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    10日以内出荷
    摂食嚥下において安全で食べやすい姿勢を保持し、ベッドの背上げ姿勢や車いす(背もたれがフラットなタイプ)のリクライニング姿勢でもお使いいただけます。臨床データから導き出されたベストな摂食姿勢を提供します。安全な摂食嚥下をサポートし、それと同時に介助者の労力の軽減・業務効率UPを可能にします。
    仕様●サイズ(mm):470×250×400●重量(kg):1.9●材質:本体/PP・PC・POM、クッション部/ポリエチレン、クッションカバー/人口合皮、パイプ部/マグネシウム合金●頭部パッド:3軸ワンタッチ調整式(上下・前後・角度)アズワン品番7-7519-01
  • 融着型現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))

    融着型現地組立コネクタ

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    Lynxコネクタ
    用途融着接続機で組み立てる低損失な現地組立型光コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナックルバイザー af(旭風防)

    ナックルバイザー

    af(旭風防)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    23日以内出荷
    ナックルバイザー
    用途ナックルバイザー
  • スクリーン ツーリング ブラック 4025066174621 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング ブラック 4025066174621

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174621。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅330mmx長さ315mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:151
    付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
  • スクリーン ツーリング ブラック 4025066169795 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング ブラック 4025066169795

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169795。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅380mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:122。備考:スクリーンモール無し
    付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Rebel500/250 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色ブラック備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番122寸法(幅W×長さL)(mm)380×320