カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)

「pl802」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • スリーブコネクターエルボ 千代田通商

    スリーブコネクターエルボ

    千代田通商
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,888~税込¥2,077~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-2590材質金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、本体樹脂:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ(省スペース仕様) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(省スペース仕様)

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋
    5日以内出荷
    チューブフィッティングエルボ(省スペース仕様)
  • チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ”チューブフィッティングミニエルボ” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティングミニエルボ”

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    通常の継手よりも高さを抑えたワンタッチ継手です。
    用途省スペースへの配管に最適なワンタッチ継手。トラスコ品番560-1562材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、樹脂部品:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
  • ポンデライト クッション Tomboy(トムボーイ)

    ポンデライト クッション

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    5日以内出荷
    もちっとパン感触。両サイドからお尻をやさしくサポート。
    用途車のクッション材質ポリエステル/低反発ウレタン幅(mm)460色黒サイズシングル高さ(mm)35奥行(mm)470
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMC

    MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-25Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-25Z

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-2~)

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • ガイド付薄形シリンダ MGPL8 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPL8

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • MG Series(MGPL80) SMC

    MG Series(MGPL80)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-260Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-260Z

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC

    MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-275Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-275Z

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-230Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-230Z

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-200 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-200

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-25 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-25

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250AZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250AZ

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250Z

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80