”チューブフィッティングミニエルボ”
通常の継手よりも高さを抑えたワンタッチ継手です。
- 用途
- 省スペースへの配管に最適なワンタッチ継手。
- トラスコ品番
- 560-1562
- 材質
- 金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、樹脂部品:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR
- 接続口径
- R1/4
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 六角対辺(mm)
- 14
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- 8
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
汎用管継手 の新着商品
カテゴリ



























