カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,241)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 医療(34)
  • 卓上消耗品(17)
  • 保管用品(15)
  • 厨房用品(11)
  • 介護用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「pp 瓶」の検索結果

1,392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
  • EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PP広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    欠品中
    ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
    色(本体)クリア口形状広口
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    479税込527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)

    サンプラテック(17件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)中栓なし
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R) PPボトル細口

    サンプラテック(20件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
    色(本体)クリア材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口中栓なし
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    目盛なし
  • PPナンコー瓶 瑞穂化成工業

    PPナンコー瓶

    瑞穂化成工業(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス(22件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • 強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    強化瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1包(6本)ほか
    翌々日出荷
    中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
  • 広口びん PP Kartell(カルテル)

    広口びん PP

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    オートクレーブ可。目盛付。
    仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(35件のレビュー)
    87税込96
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
  • PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP細口瓶(中栓なし)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    109税込120
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
  • 広口びん Kartell(カルテル)

    広口びん

    Kartell(カルテル)
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック

    サンプラ(R) クリアー広口ボトル

    サンプラテック(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
  • PPバイアル瓶 PV-6 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-6 白

    三商
    31,980税込35,178
    1セット(400個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • PP広口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP広口瓶(中栓なし)

    サンプラテック
    139税込153
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • ガス洗浄瓶 PP製 アズワン

    ガス洗浄瓶 PP製

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    239税込263
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
    68税込75
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    24,980税込27,478
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    158税込174
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶(褐色)

    マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
    材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
  • PP滅菌瓶 広口 三商

    PP滅菌瓶 広口

    三商
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
    目盛
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    7,128税込7,841
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(丸型)

    マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
  • アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶 アズワン

    アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶

    アズワン
    3,198税込3,518
    1箱(2袋×5本)
    翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
    仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
  • PP角洗瓶 三商

    PP角洗瓶

    三商(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
    材質(本体)PP
  • ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り)

    NEG(日電理化硝子)
    699税込769
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ソフトロンPP貼り
  • PPバイアル瓶 PV-2 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-2 白

    三商
    49,980税込54,978
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
...