カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
    • 国産乗用車用バッテリー(9)
    • 輸入車用バッテリー(1)
  • 自動車純正部品(3)
    • ニッサン純正品番先頭AY(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
  • 制御機器(139)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 清掃用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
性能ランク
端子位置
長側面長さ(cm)
短側面サイズ
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
定格電圧(V)
12
ブランド
BM LINK・アトラス(ATLAS)・ACDelco・BOSCH(ボッシュ)・PITWORK(日産)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・HELLA・古河電池・Panasonic(パナソニック)・CKD・HP(日本ヒューレット・パッカード)・KEMET・SMC・SWITCHCRAFT・VISHAY・オカムラ(岡村製作所)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ラバーメイド・三木プーリ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q-85」の検索結果

600件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーQ-85-V PITWORK(日産)

    バッテリーQ-85-V

    PITWORK(日産)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • バッテリーQ-85R-V PITWORK(日産)

    バッテリーQ-85R-V

    PITWORK(日産)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい T足(プラスチック)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類たてとい
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(44件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelco

    アイドリングストップ車対応バッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    定格電圧(V)12
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    レッド

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブラウン
    ホワイト

    たてとい 打込み

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様パッチン式分類控金具(ステンレス)
  • 短冊型標識    工事現場・工場用 仙台銘板

    短冊型標識 工事現場・工場用

    仙台銘板
    ¥349税込¥384
    1枚
    3日以内出荷
    短冊型標識
    用途工事現場・工場向け材質クリーンエコボード製(表印刷)
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ

    brother(ブラザー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    色テープ:サテンゴールド(つや消し)テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-MQ851エコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50~)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モップシステム(ハンドル+フレーム) タニカ電器販売

    モップシステム(ハンドル+フレーム)

    タニカ電器販売
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    360°回転式で機械の間や下などの狭いスペースや手の届きにくい 場所でも簡単に清掃することができます。 モップはKMTM1油専用モップパッドをご使用ください
    幅(mm)550全長(mm)1430本体質量(g)810
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • たてとい はいとい用(プラスチック+ステンレス) Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    たてとい はいとい用(プラスチック+ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    6日以内出荷
    仕様パッチン式サイズ60分類パッチン控
  • UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ 古河電池

    UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ

    古河電池
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZL

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • ハイパフォーマンスダスト棒交換用パッド ラバーメイド

    ハイパフォーマンスダスト棒交換用パッド

    ラバーメイド
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    9日以内出荷
    マイクロファイバー・クリーニングシステムハイダスター多目的専用の替えパッドです。 ハイパフォーマンスダスト棒に付け替え可能なパッドです。
    トラスコ品番819-4300材質ポリエステル、ナイロン幅(mm)102質量(kg)0.2色白高さ(mm)44奥行(mm)561繰り返し・詰め替え対応
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1個
    6日以内出荷
    サイズ75(L=90)種類たてとい
  • UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ 古河電池

    UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ

    古河電池
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
    仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ahアズワン品番65-8727-51
  • アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLA

    アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

    HELLA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • 透明カップ バイオカップ APU 505B浅 リスパック リスパック

    透明カップ バイオカップ APU 505B浅 リスパック

    リスパック
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    クリーンカップAPSより機械適正がアップ!フランジ部の面積を広くすることで超音波シールがしやすく、リブ形状を工夫することで強度と密封性を上げ、液漏れを減らしました。蓋にリブをいれたのでスタックも安定します。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約270ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)150×150×19容量(mL)270
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50P~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50R SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50R

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
  • 壁付けポスト台座 Aタイプ TOEX(LIXIL)

    壁付けポスト台座 Aタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
  • ハイパフォーマンスダスト棒 ラバーメイド

    ハイパフォーマンスダスト棒

    ラバーメイド
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    高い場所やすき間などのホコリや汚れ掃除に最適です。高さや角度・曲面に合わせてスリーブ部分を自由に変形できます。
    トラスコ品番836-2687材質グリップ:ポリプロピレン、中芯:スチール、パッド:ポリエステル・ナイロン長さ(mm)721幅(mm)29質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ9 0285繰り返し・詰め替え対応
  • フレキシフレーム ラバーメイド

    フレキシフレーム

    ラバーメイド
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレームです。 柔かい素材で清掃面に合わせて湾曲します。 付け替え可能なカバーは5種類あり、用途によって使い分けが可能です。 中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。 丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。 丈夫で割れにくく、曲面と平面の両方に使用できるフレームです。 中心部分にゴミを集めやすい独自の弓型デザインです。
    トラスコ品番819-4292材質フレーム:合成ゴム、コネクター:ポリプロピレン(PP)、エラストマー長さ(mm)137幅(mm)333質量(kg)0.4色ブラック/イエロー繰り返し・詰め替え対応
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50-~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZH SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZH

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付