カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,841)
- メカニカル部品(2,611)
- 切削工具(1,447)
- 自動車純正部品(738)
- 制御機器(441)
- 物流用品(375)
- オフィス家具(346)
- 測定用品(260)
- 科学研究・開発用品(206)
- バイク純正部品(180)
- 機構部品(159)
- 作業工具(142)
- 空調・照明・電設資材(112)
- 建築金物(110)
- バイク部品(101)
- 配管・水廻り設備部材(98)
- 農業機械(95)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- パソコン/周辺機器(78)
- 電気材料(77)
- 研磨材(76)
- タイヤ・足回り(65)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 保管用品(59)
- 建材・エクステリア(59)
- 清掃用品(53)
- 事務用品(52)
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 厨房用品(38)
- 溶接用品(37)
- 安全保護具(37)
- 店舗什器・備品(29)
- カー用品(27)
- 電動工具(26)
- 医療(24)
- 介護用品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 安全用品(21)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 縫製用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 救急・衛生(19)
- 整備工具・収納(19)
- 梱包用品(17)
- 防災用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 自動車補修部品(16)
- 作業服(16)
- 家電(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 卓上消耗品(15)
- 農業・園芸資材(13)
- テープ(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 自転車部品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- ヘルスケア(10)
- 日用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 空圧工具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 防犯用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 安全標識(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 手袋(3)
- 農具(3)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- CKD(90)
- IKO(日本トムソン)(596)
- MAZDA(マツダ)(90)
- NACHI(不二越)(104)
- NS(日進工具)(119)
- NSK(日本精工)(599)
- NTN(エヌティーエヌ)(137)
- SMC(2,730)
- TRUSCO(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(158)
- イスカル(138)
- イトーキ(286)
- タンガロイ(100)
- ニッセイ(217)
- ハンマーキャスター(123)
- マキシンコー(148)
- ミツビシ(616)
- 三木プーリ(142)
- 京セラ(159)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1.5」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用



台車 折りたたみ式 スチール製
(493件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可


スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(345件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列


収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(44個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
先長ラジオペンチ
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。材質S55C幅(mm)(先端開)最大24全長(mm)160質量(g)104先端先長刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線2
編組チューブ
(66件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼




台車 折りたたみ式 樹脂製
(69件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。車輪径(Φmm)102材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可


超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
メタルラック用棚板
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から翌日出荷メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
NBR(ニトリルゴム)シート
(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>
uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195







P-カットテープ NO.4140
寺岡製作所(246件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(12巻)当日出荷から21日以内出荷全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。頭部形状皿穴RoHS指令(10物質対応)対応
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)



































![クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581412-150316-02.jpg)