カテゴリ
- メカニカル部品(1,979)
- 制御機器(1,669)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,625)
- バイク純正部品(769)
- 切削工具(687)
- 自動車純正部品(352)
- 科学研究・開発用品(331)
- 油圧機器・油圧ホース(308)
- FA担当者のオススメ新商品(301)
- バイク部品(278)
- 物流用品(173)
- 測定用品(148)
- 機構部品(124)
- 農業機械(121)
- パソコン/周辺機器(104)
- 配管・水廻り設備部材(88)
- 溶接用品(84)
- 電気材料(84)
- 空調・照明・電設資材(82)
- 作業工具(64)
- 建築金物(61)
- 梱包用品(57)
- 家電(57)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
- 安全用品(52)
- 自転車部品(52)
- 電動工具(45)
- カー用品(43)
- 清掃用品(42)
- 自動車補修部品(38)
- 事務用品(32)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 研磨材(28)
- 空圧工具(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 医療(19)
- 防災用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- オフィス家具(15)
- 測定関連サービス(15)
- 保管用品(14)
- 卓上消耗品(12)
- ヘルスケア(12)
- タイヤ・足回り(12)
- バッテリー・電装(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 防犯用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 厨房用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全標識(8)
- 縫製用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- テープ(7)
- クリーンルーム用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- 学童・教育用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 日用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 住設機器(4)
- 安全保護具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック純正部品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 塗料(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ARCOL(OHMITE)(173)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(133)
- CKD(352)
- Igus(イグス)(86)
- IKO(日本トムソン)(322)
- KEMET(189)
- ParkerTAIYO(119)
- SMC(1,831)
- VISHAY(326)
- YAGEO(73)
- イスカル(95)
- タンガロイ(91)
- ニッサン(172)
- ニッセイ(152)
- ホンダ(793)
- マキテック(208)
- メイキコウ(86)
- 京セラ(95)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。厚さ(mm)最薄部:24種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200
Nikon(ニコン)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒
ノルレーザー R200
ノートン(サンゴバン)¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
R200SS用回転リング
ビクセン¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ
セコ・ツールズ・ジャパン¥60,980~税込¥67,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。RoHS指令(10物質対応)対応
エーストーチガスカートリッジ
Sakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷成分液化プロパン、液化ブタン混合取付方式ねじ込み式容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット ブラケット R200 の場合
PEPPERL+FUCHS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R200ELF
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(5000個)7日以内出荷抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R200ELF
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(5000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200m
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3
VISHAY¥639税込¥7031個7日以内出荷抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R200ELF
BOURNS¥949税込¥1,0441セット(20個)8日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Qシリーズ = CRM2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200m
天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)
ナリカ¥475,000税込¥522,5001個6日以内出荷R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×質量(kg)23.6分解能0.58″(極限等級:13.3等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング焦点距離(mm)800(口径比F:F4)鏡筒形式反射式架台SX2赤道儀WL
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3
VISHAY¥26,980税込¥29,6781セット(50個)8日以内出荷抵抗 = 2.2Ω。テクノロジー = 金属皮膜。パッケージ/ケース = TO-252。許容差 = ±5%。定格電力 = 25W。温度係数 = ±150ppm/℃。シリーズ = DTO25。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥4,931税込¥5,4241個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0200FEB
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷抵抗 20mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0200FEA
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(1500個)7日以内出荷抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR3。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0200FEA
VISHAY¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0200
KYOCERA AVX¥92,980税込¥102,2781セット(400個)7日以内出荷仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226M035R0200
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)35dcシリーズ2917静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
リニアウェイE(トラックレール) LWE30R200S1
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:200寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE35R200S1
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:200寸法d39寸法d414
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)8日以内出荷抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら