カテゴリ

  • 農業機械(128)
  • 保管用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • バイク部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc450」の検索結果

関連キーワード
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
  • クイックバークランプ SK11

    クイックバークランプ

    SK11(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
    用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
  • ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターRC

    アーム[作業工具](4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
    材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    材質EPDM長さ(mm)450形状D型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 車止め ホイールチョーク CHECKERS

    車止め ホイールチョーク

    CHECKERS
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。
    用途トラック、トレーラー用取付穴径(Φmm)15
  • ワイヤロープカッター AIOULE(ふじわら)

    ワイヤロープカッター

    AIOULE(ふじわら)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
    全長(mm)470
  • パッド ストリップ ウォッシャー UNGER(ウンガー)

    パッド ストリップ ウォッシャー

    UNGER(ウンガー)
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    窓を傷つけないナイロン製パッドが片面についたカバーとナイロンストリップTバーセット
    材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • リンスクリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    リンスクリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,880税込21,868
    1台
    6日以内出荷
    洗えない布製品を水洗い。シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます。作動音は静か、でも強力吸引
    付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー幅(mm)315質量(kg)4.5高さ(mm)335奥行(mm)245消費電力(W)450タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6吸込仕事率(W)40電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)75
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • パイプレンチ イチネンTASCO

    パイプレンチ

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.340タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • CR-X/980EX/GC450/RC共通パッドのみ DIA-COMPE

    CR-X/980EX/GC450/RC共通パッドのみ

    DIA-COMPE
    629税込692
    1ペア
    6日以内出荷
  • 固定GカットAB直付アクリル 三菱電機

    固定GカットAB直付アクリル

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 省電力固定 直付アクリル 三菱電機

    省電力固定 直付アクリル

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット直付アクリル 三菱電機

    固定ユニット直付アクリル

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)
  • ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替刃RC用

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
    用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    779税込857
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
    材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • 硬度チェック (6種類セット) ツボサン

    硬度チェック (6種類セット)

    ツボサン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
    仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
  • フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業

    スチール仮枠ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
    全長(mm)355種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
  • フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックホーク用変換アダプター(メス) JTC

    ブラックホーク用変換アダプター(メス)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
    用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
  • 止水栓 エスコ

    止水栓

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20
  • WUX450/WX520用リモコン RS-RC06 Canon

    WUX450/WX520用リモコン RS-RC06

    Canon
    4,998税込5,498
    1個
    24日以内出荷
    WUX450/WX520用リモコン RS-RC06
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-01
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
  • ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター 手動油圧式

    アーム[作業工具]
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
    セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
  • トリム(L)ドアー (1A81) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (1A81)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ A (R) サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ A (R) サイド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • G仮枠ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業

    G仮枠ハンマー(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
    種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
  • ユニットバス専用 「ギボシ無」ゴム栓 INAX(LIXIL)

    ユニットバス専用 「ギボシ無」ゴム栓

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材